WILKINS

Filtru

Sanitar

Pneumatică

Sanitar Filtru

Verificați supapele de reținere și prevenitoarele de refluxVezi tot

  • Truse de reparare a dispozitivului de prevenire a refluxului

    Include discuri de cauciuc, o diafragmă de rulare, arcuri, scaune și două ansambluri poppete concepute pentru a fi utilizate cu supape de blocare a returului 1XL și 4XL1 de 2/975 - 975/2 inch.

  • Preventori de reflux

    Dispozitive de prevenire a returului cu zonă de presiune redusă, cu oprire automată ACV pentru a oferi protecție împotriva riscurilor ridicate pentru aplicații potabile în încăperile mecanice sau subsoluri. Poate rezista la temperaturi de până la 180 de grade F. Disponibil în conexiuni cu flanșă și FNPT

  • Supape de reținere și picior

    Supape de reținere duble din compozit/bronz cu conținut scăzut de plumb, concepute pentru utilizare în liniile de apă potabilă pentru a preveni sifonarea inversă și contrapresiunile de până la 175 psi. Poate fi instalat atât în ​​configurație orizontală, cât și verticală

  • Dispozitive de vidare

    Disruptoare de vid atmosferice concepute pentru a oferi protecție împotriva riscurilor ridicate împotriva condițiilor de sifonare inversă în liniile de apă sub presiune necontinuă. Prezintă un corp din bronz cu flotoare din plastic pentru utilizare în linii potabile

Supape de control al presiunii și temperaturiiVezi tot

  • Supape de amestecare

    Supape de amestec din bronz cu conținut scăzut de plumb, potrivite pentru instalarea în aplicații la punctul de utilizare de 3/8 inch pentru amestecarea apei calde și reci de la conductele de alimentare la o temperatură finală mai sigură. Vin echipat cu supape de reținere de admisie și filtre. Disponibil în porturi de compresie 3/8 și 1/2, respectiv FNPT

  • Supape de control automate de reducere a presiunii

    Supape din fontă ductilă cu o instalație de reducere a presiunii acţionată pilot pentru a menţine presiunea din aval la o valoare constantă pentru aplicaţiile în care sunt necesare debite mari. Vin echipat cu supape de izolare și manometre pentru întreținere rapidă și fără probleme

  • Supape de reducere a presiunii apei

    Supape de bronz / bronz cu conținut scăzut de plumb utilizate pentru a reduce presiunea mare de intrare pentru a reduce presiunea de ieșire. Prezintă un design cu piston echilibrat pentru a satisface cerințele debitului sistemului, cu un interval de reglare a presiunii de 0 - 75 psi. Modelele selectate vin cu sita pentru a elimina intrarea resturilor

FiltrareVezi tot

  • Y și filtru de coș

    Ideal pentru utilizare în turnuri de răcire, servicii de irigare și piscine pentru a proteja regulatoarele și dispozitivele de prevenire a returului. Dispune de ecrane din oțel inoxidabil pentru a filtra sedimentele și sunt disponibile în dimensiuni de 20, 40, 60, 80 și 100 de ochiuri

Carcase și accesorii pentru servomotoare de supapăVezi tot

  • Accesorii pentru supape

    Include inele de etanșare, instrumente de îndepărtare a etanșării, fitinguri de testare rapidă din plastic și kituri de reparații pentru supape cu bilă, piese interne, supape de siguranță, dispozitive de prevenire a returului și ansambluri de carcasă.

Despre WILKINS

Wilkins este un producător de frunte de regulatoare de presiune de înaltă calitate, dispozitive de prevenire a returului și produse de control al apei, ideale pentru aplicații de irigare, instalații sanitare și minerit. Catalogul de produse Wilkins include o gamă extinsă de supape de reducere a presiunii apei, întrerupătoare de vid, supape de reținere și de picior și supape de amestec. Wilkins supape de reducere a presiunii sunt concepute pentru a reduce presiunile mari de admisie și pentru a preveni deteriorarea elementelor de fixare și a conductelor. Aceste unități sunt echipate cu un piston și un șurub pentru a regla presiunea din aval și au un mecanism cu piston care controlează regulatorul pentru a răspunde fără probleme la schimbările din sistemul de debit. Aceste supape cu conținut scăzut de plumb au un interval de reglare a presiunii de 0 - 75 psi și un corp din bronz rezistent la coroziune care oferă ductilitate (reduce fisurarea), controlul direcției curgerii, reducere de siguranță și oprire a fluxului. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste produse și accesorii aferente, cum ar fi kituri de reparare, inele de etanșare și scule de demontare a scaunelor disponibile pe Raptor Supplies.

Produse exclusive pentru marcă