WILKINS Supape de amestecare

Supape de amestec din bronz cu conținut scăzut de plumb, potrivite pentru instalarea în aplicații la punctul de utilizare de 3/8 inch pentru amestecarea apei calde și reci de la conductele de alimentare la o temperatură finală mai sigură. Vin echipat cu supape de reținere de admisie și filtre. Disponibil în porturi de compresie 3/8 și 1/2, respectiv FNPT

Filtru

WILKINS -

Supapă de amestecare, bronz cu plumb redus

StilModelRata de curgereDimensiunea intrăriiTipul de intrareDimensiunea de ieșireTip OutletInălțime totalăLățimea totalăPreț (ex. TVA)
A38-ZW3870XLT0.5-3.10 gpm3 / 8 "FNPT3 / 8 "FNPT4 27 / 32 "4.187 "€227.47
B38-ZW3870XLT-4P0.5-3.10 gpm3 / 8 "FNPT3 / 8 "FNPT4 27 / 32 "4.187 "€227.61
C12-ZW1070XL0.5-10 gpm1 / 2 "FNPT1 / 2 "FNPT5.437 "5 13 / 16 "€359.90
C38-ZW1070XLCOMP0.5-10 gpm3 / 8 "Comprimare3 / 8 "Comprimare5 11 / 16 "5 13 / 16 "€491.65
C12-ZW1070XLCPVC0.5-10 gpm1 / 2 "FNPT1 / 2 "FNPT5.875 "6.187 "€459.64

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?