WILKINS Supape de control automate de reducere a presiunii

Supape din fontă ductilă cu o instalație de reducere a presiunii acţionată pilot pentru a menţine presiunea din aval la o valoare constantă pentru aplicaţiile în care sunt necesare debite mari. Vin echipat cu supape de izolare și manometre pentru întreținere rapidă și fără probleme

Filtru

WILKINS -

Supapa de control auto

StilModelMaterial corpTip conexiuneDimensiunea conducteiDimensiunea portuluiPreț (ex. TVA)
A112-ZW209THFier ductil ASTM A537Filetat1.51-1/2 x 1-1/2€3,820.58
B112-ZW209Fier ductil ASTM A538Cu flanșă1.51-1/2 x 1-1/2€3,555.45
C112-ZW209GFier ductil ASTM A539striată1.51-1/2 x 1-1/2€3,555.45
A2-ZW209THFier ductil ASTM A540Filetat22 x 2€4,496.16
D2-ZW209Fier ductil ASTM A541Cu flanșă22 x 2€4,825.44
E2-ZW209GFier ductil ASTM A542striată22 x 2€4,182.63
A212-ZW209THFier ductil ASTM A543Filetat2.52-1/2 x 2-1/2€4,381.13
D212-ZW209Fier ductil ASTM A544Cu flanșă2.52-1/2 x 2-1/2€4,709.16
E212-ZW209GFier ductil ASTM A545striată2.52-1/2 x 2-1/2€4,381.13
A3-ZW209THFier ductil ASTM A546Filetat33 x 3€4,480.42
D3-ZW209Fier ductil ASTM A547Cu flanșă33 x 3€5,250.15
E3-ZW209GFier ductil ASTM A548striată33 x 3€4,480.42
D4-ZW209Fier ductil ASTM A549Cu flanșă44 x 4€6,233.68
E4-ZW209GFier ductil ASTM A550striată44 x 4€5,707.67
D6-ZW209Fier ductil ASTM A551Cu flanșă66 x 6€10,293.05
E6-ZW209GFier ductil ASTM A552striată66 x 6€9,563.82
D8-ZW209Fier ductil ASTM A553Cu flanșă88 x 8€16,040.57
E8-ZW209GFier ductil ASTM A554striată88 x 8€14,912.13
D10-ZW209Fier ductil ASTM A555Cu flanșă1010 x 10€21,138.71
E10-ZW209GFier ductil ASTM A556striată1010 x 10€21,138.67
WILKINS -

Supapă de control automat 1-1 / 4 inci țeavă filetată

ModelArticolPreț (ex. TVA)
114-ZW209THAG6PDX€3,555.45

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?