BATTALION Curea balama


Filtru
Tip rulment: Simplu , Culoare: Silver , Colțuri: rotunjit , Hardware: Inclus , Material: Oţel , Montare: Suprafață completă , Material pin: Oţel , Tip pin: Inamovibil , Gama de mișcare: 270 grade
StilModelGrosimea frunzelorLungimea frunzei ușiiLățimea frunzei ușiiNumărul clasei StanleyLăţimefinalizareaLungimea frunzei cadruluiLățimea frunzei cadruluiPreț (ex. TVA)
A
1RCF7
0.05 "2"1"1401501"zinc2"1"€1.18
B
1RCH1
0.055 "6"1 5 / 16 "1408001 17 / 32 "zinc6"1 17 / 32 "€13.56
C
1RCG1
0.056 "3"1.125 "1403001 3 / 32 "zinc3"1 3 / 32 "€6.11
D
1RCG4
0.056 "4"1.25 "1404501.187 "zinc4"1.187 "€2.62
E
1RCH9
0.056 "4"1.25 "7535151.25 "Galvanizat4"1.25 "€11.75
F
1RCN2
0.075 "4"1.5 "1282491 15 / 16 "Galvanizat4"1 15 / 16 "€7.70
G
4PB41
0.075 "4"1.5 "1412701.5 "zinc4"1.5 "€8.43
H
1RCK3
0.095 "5"1.75 "1280171.75 "zinc5"1.75 "€14.36
I
1RCN5
0.095 "5"1.75 "1282721.75 "Galvanizat5"1.75 "-
RFQ
J
1RCK7
0.12 "10 "3.5 "1278783.5 "zinc10 "3.5 "€47.07
K
1RCN8
0.104 "6"2 5 / 16 "1283222.437 "Galvanizat6"2.437 "€50.11
L
1RCP5
0.104 "5.75 "2.5 "8085922.5 "Oţel inoxidabil5.75 "2.5 "€81.61
M
4PB42
0.104 "6"2 5 / 16 "1280742 5 / 16 "zinc6"2 5 / 16 "€14.63
N
1RCP9
0.108 "8"3"8086003.187 "Oţel inoxidabil15.437 "3.187 "-
RFQ
M
4PB43
0.122 "8"3"1281573"zinc8"3"€25.19

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?