Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BATALION 1RCN8 Balamă cu curele din oțel 7/8 inch lungime | AB3BDK 1RCN5

BATTALION 1RCN8 Balamă cu curea din oțel, lungime de 7/8 inch

În stoc
Articol: AB3BDK Model: 1RCN8Crucea Ref: 1RCN5

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€50.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCurea balama
Tip rulmentSimplu
CuloriSilver
Cornersrotunjit
Lungimea frunzei ușii6"
Lățimea frunzei ușii2 5 / 16 "
finalizareaGalvanizat
Lungimea frunzei cadrului6"
Lățimea frunzei cadrului2.437 "
Piese metaliceInclus
Înălţime7 / 8 "
Găuri pe frunză4
Grosimea frunzelor0.104 "
MaterialOţel
MontareSuprafață completă
Material PinOţel
Tip PinInamovibil
Gama de mișcare270 grade
Numărul clasei Stanley128322
Lăţime2.437 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2925
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8302106090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelGrosimea frunzelorLungimea frunzei ușiiLățimea frunzei ușiiNumărul clasei StanleyLăţimefinalizareaLungimea frunzei cadruluiLățimea frunzei cadruluiPreț
BATALION 1RCF7 Balamă cu curele din oțel 4 inch lungime | AB3BBW 1RCF70.05 "2"1"1401501"zinc2"1"€1.17
BATALION 1RCG1 Curea Balamale din oțel 1-17/32 inch lungime | AB3BBZ 1RCG10.056 "3"1.125 "1403001 3 / 32 "zinc3"1 3 / 32 "€6.11
BATALION 1RCG4 Curea Balamale din oțel 1-17/32 inch lungime | AB3BCB 1RCG40.056 "4"1.25 "1404501.187 "zinc4"1.187 "€2.63
BATALION 1RCH1 Curea Balamale din oțel 10 inch lungime | AB3BCG 1RCH10.055 "6"1 5 / 16 "1408001 17 / 32 "zinc6"1 17 / 32 "€13.56
BATTALION 1RCH9 Balamă cu curele din oțel 9-29/32 inch lungime - Pachet De 2 | AB3BCP 1RCH90.056 "4"1.25 "7535151.25 "Galvanizat4"1.25 "€11.75
BATALION 1RCK3 Curea Balamale din oțel 2-9/16 inch lungime | AB3BCY 1RCK30.095 "5"1.75 "1280171.75 "zinc5"1.75 "€14.36
BATALION 1RCK7 Curea Balamale din oțel 16 inch lungime | AB3BDC 1RCK70.12 "10 "3.5 "1278783.5 "zinc10 "3.5 "€47.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BATTALION 1RCN8 Balamă cu curea din oțel, lungime de 7/8 inch
€50.11 /unitate