JAMCO Seria UA, banc de lucru


Filtru
Culoare: Gri , Finalizarea: Pudră acoperită , Culoare cadrul: Gri , Material cadru: Oţel , Tip picior: Drept , Capacitate de incarcare: 3000 lb. , Asamblare banc de lucru: Sudate
StilModelAdâncimeTipul de margineÎnălţimeGrosimea superioarăLăţimeMaterialul suprafeței de lucruPreț (ex. TVA)
A
UA248
24 "1/2 "Raza35 "5 / 64 "48 "Oţel€918.10
A
UA360
30 "1/2 "Raza35 "5 / 64 "60 "Oţel€1,048.56
A
UA372
30 "1/2 "Raza34 "5 / 64 "72 "Oţel€1,241.28
RFQ
B
UA496
36 "Pătrat34 "Gabarit 1296 "Oţel inoxidabil€2,287.55
RFQ
A
UA472
36 "1/2 "Raza35 "5 / 64 "72 "Oţel€1,197.57
RFQ

Seria UA, banc de lucru

Bancurile de lucru din seria Jamco UA oferă o suprafață stabilă pentru utilizarea și organizarea uneltelor de mână. Vin în culoarea gri clasică, care adaugă o notă profesională spațiului tău de lucru. Aceste bancuri de lucru au o construcție din oțel pentru a oferi stabilitate în timp ce manipulează sarcini de până la 3000 lb. În plus, blaturile lor din oțel inoxidabil sunt acoperite cu pulbere pentru a proteja suprafața de zgârieturi. Aceste bancuri de lucru Jamco au o înălțime de 35 inci (înălțimea taliei unui muncitor mediu de 6 picioare), ceea ce le face potrivite pentru sarcini prelungite. În plus, au conexiuni sudate pentru a asigura durabilitatea îmbinării. Modelele selectate au margini rotunjite netede cu o rază de 1/2 inch pentru siguranța utilizatorului. Bancurile de lucru din seria Jamco UA sunt ideale pentru utilizare în aplicații de construcții, producție, întreținere, prelucrarea lemnului, prelucrarea metalelor și fabricare.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?