MARS AIR DOORS Seria Ep, Cortina de Aer


Filtru
Adâncime: 15.625 " , Înălțime: 14 " , Culoare carcasă: Silver , Material carcasă: Oțel galvanizat , Hz: 60 , Max. RPM: 3450 , Carcasa motorului: Aer complet închis peste , CP motor: 3 , Tip motor: Faza 3 , Număr de viteze: 1 , Faza: 3 , Necesită: Panoul de control al motorului și comutatorul de limită al ușii
StilModelVolumul de aerMax. AmperiVoltajLăţimePreț (ex. TVA)
A
EP2144-3UH-TS
Cfm 14,40011.4460144 "€8,613.26
RFQ
A
EP2120-3UH-TS
Cfm 14,40011.4460120 "€8,347.90
RFQ
A
EP2144-3UG-TS
Cfm 14,40024.9/22.8208/230144 "€8,424.89
RFQ
A
EP2120-3UG-TS
Cfm 14,40024.9/22.8208/230120 "€9,241.08
RFQ
A
EP296-2UG-TS
Cfm 960016.6/15.2208/23096 "€5,677.63
RFQ
A
EP296-2UH-TS
Cfm 96007.646096 "€5,677.63
RFQ

Seria Ep, Cortina de Aer

Perdelele de aer din seria EP Mars Air Doors sunt utilizate în spațiile comerciale și industriale pentru a menține confortul interior și pentru a spori eficiența energetică. Aceste perdele de aer creează o barieră puternică de aer pentru a preveni infiltrarea aerului exterior și a prafului, reținând în același timp aer condiționat în interiorul clădirii. Acestea dispun de un flux de aer de mare viteză pentru a bloca intrarea insectelor, poluanților și a elementelor exterioare, oferind un mediu curat și confortabil pentru angajați și clienți.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?