MARS AIR DOORS EP2144-3UG-TS Cortina de aer multifunctionala 144 inch | AC6CGF 32V311

MARS AIR DOORS EP2144-3UG-TS Cortina de aer multifuncțională 144 inch

Element: AC6CGF Model: EP2144-3UG-TSCrucea Ref: 32V311
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€9,322.61 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCortina de aer
Viteza aerului4800 fpm
Volumul de aerCfm 14,400
dBA @ 10 Picioare81
Adâncime15.625 "
Înălţime14 "
Culoarea carcaseiSilver
Material carcasăOțel galvanizat
Hz60
Max. Amperi24.9/22.8
Max. Lățimea ușii12 ft.
Max. Înălțimea de montare16 ft.
RPM max3450
Carcasa motoruluiAer complet închis peste
CP motor3
Tipul motoruluiFaza 3
Număr de motoare3
Număr de viteze1
Fază3
NecesităPanoul de control al motorului și comutatorul de limită al ușii
Voltaj208/230
Lăţime144 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 232.2
Înălțimea navei (cm)73.66
Lungimea navei (cm)393.7
Lățimea navei (cm)57.15
Codul HS8414519060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelVolumul de aerMax. AmperiVoltajLăţimePreț
MARS AIR DOORS EP2120-3UG-TS Cortina de aer multifunctionala 120 inch | AC6CGD 32V309 EP2120-3UG-TSCfm 14,40024.9/22.8208/230120 "€8,418.26
RFQ
MARS AIR DOORS EP2120-3UH-TS Cortina de aer multifunctionala 120 inch | AC6CGE 32V310 EP2120-3UH-TSCfm 14,40011.4460120 "€7,081.33
RFQ
MARS AIR DOORS EP2144-3UH-TS Cortina de aer multifunctionala 144 inch | AC6CGG 32V312 EP2144-3UH-TSCfm 14,40011.4460144 "€7,704.64
RFQ
MARS AIR DOORS EP296-2UG-TS Cortina de aer multifunctionala 96 inch | AC6CGK 32V315 EP296-2UG-TSCfm 960016.6/15.2208/23096 "€5,192.34
RFQ
MARS AIR DOORS EP296-2UH-TS Cortina de aer multifunctionala 96 inch | AC6CGL 32V316 EP296-2UH-TSCfm 96007.646096 "€5,192.34
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARS AIR DOORS EP2144-3UG-TS Cortina de aer multifuncțională 144 inch
€9,322.61 /unitate