WILKINS 114-ZW209TH Supapă de control automată țeavă de 1-1/4 inch cu filet | AG6PDX 38AR29

WILKINS 114-ZW209TH Supapă de control automată țeavă de 1-1/4 inch filetată

În stoc
Articol: AG6PDX Model: 114-ZW209THCrucea Ref: 38AR29

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,555.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de reglare automată
Material corpFier ductil ASTM A536
învelișAprobat de FDA cu acoperire epoxidică
Tip conexiuneFiletat
Materialul de acoperireFier ductil
Material elastomerBuna N
Max. Debit continuu93 g / min
Max. Temperatura fluidului140 grade F
Max. Debit intermitent120 g / min
Material piuliță304 oțel inoxidabil
Presiune de funcționare150 psi
Gama de reglare a pilotului15 la 150
Dimensiunea conductei1.25
Dimensiunea portului1-1/4 x 1-1/4
Material de primăvară302 oțel inoxidabil
Material tulpină304 oțel inoxidabil
Tăiați materialul304 oțel inoxidabil
Tipul supapeiReducerea presiunii

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.2
Înălțimea navei (cm)44.45
Lungimea navei (cm)39.37
Lățimea navei (cm)35.56
Codul HS8481809015

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WILKINS 114-ZW209TH Supapă de control automată țeavă de 1-1/4 inch filetată
€3,555.45 /unitate