WILKINS 112-ZW209 Supapă de control automată țeavă de 1-1/2 inch cu flanșă | AG6PDZ 38AR31

WILKINS 112-ZW209 Supapă de control automată țeavă de 1-1/2 inch cu flanșă

În stoc
Articol: AG6PDZ Model: 112-ZW209Crucea Ref: 38AR31

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,555.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de reglare automată
Material corpFier ductil ASTM A538
învelișAprobat de FDA cu acoperire epoxidică
Tip conexiuneCu flanșă
Materialul de acoperireFier ductil
Material elastomerBuna N
Max. Debit continuu125 g / min
Max. Temperatura fluidului140 grade F
Max. Debit intermitent160 g / min
Material piuliță304 oțel inoxidabil
Presiune de funcționare150 psi
Gama de reglare a pilotului15 la 150
Dimensiunea conductei1.5
Dimensiunea portului1-1/2 x 1-1/2
Material de primăvară302 oțel inoxidabil
Material tulpină304 oțel inoxidabil
Tăiați materialul304 oțel inoxidabil
Tipul supapeiReducerea presiunii

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.9
Înălțimea navei (cm)44.45
Lungimea navei (cm)39.37
Lățimea navei (cm)35.56
Codul HS8481809015

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpTip conexiuneDimensiunea conducteiDimensiunea portuluiPreț
WILKINS 112-ZW209TH Supapă de control automată țeavă de 1-1/2 inch cu filet | AG6PDY 38AR30 112-ZW209THFier ductil ASTM A537Filetat1.51-1/2 x 1-1/2€3,820.59
WILKINS 112-ZW209G Supapă de control automată țeavă 1-1/2 inch cu canelură | AG6PEA 38AR32 112-ZW209GFier ductil ASTM A539striată1.51-1/2 x 1-1/2€3,555.45
WILKINS 2-ZW209TH Supapă de control automată țeavă de 2 inci filetată | AG6PEB ​​38AR33 2-ZW209THFier ductil ASTM A540Filetat22 x 2€4,496.15
WILKINS 2-ZW209 Supapă de control automată țeavă de 2 inci cu flanșă | AG6PEC 38AR34 2-ZW209Fier ductil ASTM A541Cu flanșă22 x 2€4,825.44
WILKINS 2-ZW209G Supapă de control automată țeavă de 2 inch cu canelură | AG6PED 38AR35 2-ZW209GFier ductil ASTM A542striată22 x 2€4,182.63
WILKINS 212-ZW209TH Supapă de control automată țeavă de 2-1/2 inch cu filet | AG6PEE 38AR36 212-ZW209THFier ductil ASTM A543Filetat2.52-1/2 x 2-1/2€4,381.13
WILKINS 212-ZW209 Supapă de control automată țeavă de 2-1/2 inci cu flanșă | AG6PEF 38AR37 212-ZW209Fier ductil ASTM A544Cu flanșă2.52-1/2 x 2-1/2€4,709.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WILKINS 112-ZW209 Supapă de control automată țeavă de 1-1/2 inch cu flanșă
€3,555.45 /unitate