WILKINS 3-ZW209TH Supapă de control automată țeavă de 3 inci filetată | AG6PEH 38AR39

WILKINS 3-ZW209TH Supapă de control automată țeavă de 3 inch filetată

În stoc
Element: AG6PEH Model: 3-ZW209THCrucea Ref: 38AR39

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,141.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de reglare automată
Material corpFier ductil ASTM A546
învelișAprobat de FDA cu acoperire epoxidică
Tip conexiuneFiletat
Materialul de acoperireFier ductil
Material elastomerBuna N
Max. Debit continuu460 g / min
Max. Temperatura fluidului140 grade F
Max. Debit intermitent600 g / min
Material piuliță304 oțel inoxidabil
Presiune de funcționare150 psi
Gama de reglare a pilotului15 la 150
Dimensiunea conductei3
Dimensiunea portului3 x 3
Material de primăvară302 oțel inoxidabil
Material tulpină304 oțel inoxidabil
Tăiați materialul304 oțel inoxidabil
Tipul supapeiReducerea presiunii

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 27.22
Înălțimea navei (cm)41.91
Lungimea navei (cm)49.53
Lățimea navei (cm)33.02
Codul HS8481809015

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpTip conexiuneDimensiunea conducteiDimensiunea portuluiPreț
WILKINS 112-ZW209TH Supapă de control automată țeavă de 1-1/2 inch cu filet | AG6PDY 38AR30 112-ZW209THFier ductil ASTM A537Filetat1.51-1/2 x 1-1/2€3,531.57
WILKINS 112-ZW209 Supapă de control automată țeavă de 1-1/2 inch cu flanșă | AG6PDZ 38AR31 112-ZW209Fier ductil ASTM A538Cu flanșă1.51-1/2 x 1-1/2€3,286.48
WILKINS 112-ZW209G Supapă de control automată țeavă 1-1/2 inch cu canelură | AG6PEA 38AR32 112-ZW209GFier ductil ASTM A539striată1.51-1/2 x 1-1/2€3,286.48
WILKINS 2-ZW209TH Supapă de control automată țeavă de 2 inci filetată | AG6PEB ​​38AR33 2-ZW209THFier ductil ASTM A540Filetat22 x 2€4,156.01
WILKINS 2-ZW209 Supapă de control automată țeavă de 2 inci cu flanșă | AG6PEC 38AR34 2-ZW209Fier ductil ASTM A541Cu flanșă22 x 2€4,156.01
WILKINS 2-ZW209G Supapă de control automată țeavă de 2 inch cu canelură | AG6PED 38AR35 2-ZW209GFier ductil ASTM A542striată22 x 2€3,866.22
WILKINS 212-ZW209TH Supapă de control automată țeavă de 2-1/2 inch cu filet | AG6PEE 38AR36 212-ZW209THFier ductil ASTM A543Filetat2.52-1/2 x 2-1/2€4,049.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WILKINS 3-ZW209TH Supapă de control automată țeavă de 3 inch filetată
€4,141.48 /unitate