WILKINS Supape de reducere a presiunii apei

Supape de bronz / bronz cu conținut scăzut de plumb utilizate pentru a reduce presiunea mare de intrare pentru a reduce presiunea de ieșire. Prezintă un design cu piston echilibrat pentru a satisface cerințele debitului sistemului, cu un interval de reglare a presiunii de 0 - 75 psi. Modelele selectate vin cu sita pentru a elimina intrarea resturilor

Filtru

StilModelÎnălţimeLungimeDimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A34-600XL5.5 "5 5 / 16 "3 / 4 "€333.67
A12-600XL6.25 "5.5 "1 / 2 "€342.83
A1-600XL7.25 "6.125 "1"€483.90
A114-600XL8"7.125 "1.25 "€862.99
A112-600XL10 "9.125 "1.5 "€1,268.45
A2-600XL12 "10.25 "2"€1,558.27
WILKINS -

Supapă de reducere a presiunii apei, bronz cu plumb redus, 25 până la 75 psi

Supapele de reducere a presiunii apei Wilkins sunt proiectate pentru a controla presiunile mari de intrare și apoi pentru a reduce o valoare mai mică (25 - 75 PSI); ideal pentru liniile de apă industriale și sistemele de irigare comerciale. Acestea au un design echilibrat cu piston care permite regulatorului să răspundă la schimbările în cererile de debit al sistemului și o facilitate de by-pass cu acțiune directă pentru a preveni acumularea excesivă de presiune cauzată de expansiunea termică. Aceste supape cu conținut scăzut de plumb pot fi instalate în orice poziție și sunt certificate pentru utilizare în aplicații de apă potabilă. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste produse disponibile în dimensiuni de țevi care variază între 3/4 și 3 inchi Raptor Supplies.

StilModelÎnălţimeLungimeDimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A12-500XL6"4.5 "1 / 2 "€499.91
A34-500XL6"4.625 "3 / 4 "€607.52
A1-500XL6.875 "5.125 "1"€615.21
B12-500XLYSBR7"8.25 "1 / 2 "€479.96
A114-500XL7.25 "6 5 / 16 "1.25 "€1,219.20
B34-500XLYSBR7.75 "9.125 "3 / 4 "€701.94
B1-500XLYSBR8.5 "10 "1"€795.51
B114-500XLYSBR9.25 "13.125 "1.25 "€1,457.99
A112-500XL10 "8 5 / 16 "1.5 "€2,078.54
A2-500XL10.75 "9.5 "2"€2,373.37
B112-500XLYSBR11.75 "17.625 "1.5 "€2,347.30
B2-500XLYSBR13.5 "18.625 "2"€2,874.14
A212-500XL14.5 "10 "2.5 "€5,052.38
B3-500XL16 "11.125 "3"€5,558.55
B212-500XLYSBR17.5 "19.38 "2.5 "€5,319.47
B3-500XLYSBR19 "25 "3"€6,848.00

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?