WILKINS Supapă de reducere a presiunii apei, bronz, 25 până la 75 psi


Supapele de reducere a presiunii apei Wilkins protejează și reglează sistemele sanitare prin reducerea presiunii apei în aval. Aceste supape de reducere a presiunii apei protejează corpurile sanitare, reduc risipa de apă și previn scurgerile în sistemele de instalații sanitare ale clădirilor și instituțiilor.

Filtru
Tipul conexiunii: Uniunea FNPT x FNPT , Material: Bronz , Max. Presiune: 300 psi , Max. Temp.: 140 grade F , Interval de reglare a presiunii: 25 la 75 psi , Tip supapă: Standard
StilModelÎnălţimeLungimeDimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A
34-600XL
5.5 "5 5 / 16 "3 / 4 "€334.08
A
12-600XL
6.25 "5.5 "1 / 2 "€330.70
A
1-600XL
7.25 "6.125 "1"€492.54
A
114-600XL
8"7.125 "1.25 "€848.49
A
112-600XL
10 "9.125 "1.5 "€1,285.97
A
2-600XL
12 "10.25 "2"€1,494.95

DESCRIERE

  • Supapele de reducere a presiunii apei Wilkins au o construcție din bronz pentru precizie dimensională ridicată și rezistență la oboseala metalelor.
  • Aceste supape pot fi operate la presiuni de până la 300 psi.
  • Ele vin cu sitări din oțel inoxidabil capabile să reziste la expunerea la umiditate, substanțe chimice și condiții dure de mediu fără a rugini sau deteriora.
  • Aceste supape de reducere a presiunii Zurn Wilkin sunt disponibile în înălțimi cuprinse între 5.5 și 12 inci.

Standarde și aprobări

  • IAPMO
  • CSA
  • FSN

Întrebări Frecvente

Care este utilizarea filtrelor în aceste supape de reducere a presiunii Wilkin?

Filtrele sunt folosite pentru a îndepărta murdăria și resturile din apă înainte ca aceasta să intre în supapă și pentru a preveni înfundarea.

Care este temperatura maximă a apei de lucru a acestor supape de reducere a presiunii Wilkin?

140 grade F.

Cum se instalează aceste supape Wilkins de reducere a presiunii apei?

  • Opriți alimentarea principală cu apă și goliți conductele.
  • Determinați unde vor fi instalate supapele și măsurați diametrele conductelor de intrare și de ieșire pentru a selecta dimensiunea adecvată a supapei.
  • Instalați filtrele în amonte de supape pentru a preveni intrarea resturilor în supapă.
  • Conectați supapa la conductele de intrare și de ieșire folosind fitinguri adecvate.
  • Strângeți bine toate fitingurile și verificați dacă există scurgeri.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?