A Material corp: Aluminiu , Diametrul alezajului: 1" , Tip pernă: Reglabil , Tip cilindru: Fără rod , Material capac: Aluminiu , Finalizarea: Argint și negru , Piston magnetic: Da , Max. Sarcină: 112 lb. , Max. Presiune: 150 psi , Montură: pachet de bază , Lungime totală: 13.88 " , Material piston: Magnetic , Dimensiunea portului: 1/8 "NPT , Acțiune simplă/Acțiune dublă: Acțiune dublă , Temp. Gamă: -22 grade până la 180 grade F , Material tub: Aluminiu
Cilindru de aer fără tije din aluminiu cu dublă acțiune
Cilindrii de aer fără tijă cu dublă acțiune SPEEDAIRE sunt utilizați în operațiuni în care este disponibil cu 50% mai puțin spațiu de operare decât spațiul necesar pentru cilindrii tipici cu tijă de piston. Acestea au perne reglabile pentru a seta forța dorită și pentru a decelera sarcina la sfârșitul cursei. Acești cilindri de aer pot fi montați în orice direcție (vertical/orizontal) și dispun de un tub de aluminiu. Au un piston controlat magnetic pentru a comprima camera de aer. Alegeți între variantele de cilindru cu aer cu cursă de 9 și 12 inchi Raptor Supplies.