Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 3FE23 Cilindru de aer cu dublă acțiune, alezaj de 1 inch | AC9APD

SPEEDAIRE 3FE23 Cilindru de aer cu dublă acțiune, alezaj de 1 inch

În stoc
Element: AC9APD Model: 3FE23

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€861.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru de aer
Material corpAluminiu
Bore Dia.1"
Tip pernăReglabil
Tip cilindruFără rod
Materialul capacului de capătAluminiu
finalizareaArgint și negru
Piston magneticDa
Max. Sarcină112 lb.
Presiune maximă150 psi
Mountpachet de bază
Lungime totală13.88 "
Materialul pistonuluiMagnetic
Dimensiunea portului1/8 "NPT
Actiune simpla / Actiune dublaAcțiune dublă
Cursă12 "
Temp. Gamă-22 grade până la 180 grade F
Materialul tubuluiAluminiu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.98
Înălțimea navei (cm)9.65
Lungimea navei (cm)70.36
Lățimea navei (cm)9.65
Codul HS8412310040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCursăPreț
SPEEDAIRE 3FE22 Cilindru de aer cu dublă acțiune, alezaj de 1 inch | AC9APC 3FE229"€861.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 3FE23 Cilindru de aer cu dublă acțiune, alezaj de 1 inch
€861.06 /unitate