MERSEN FERRAZ Suporturi pentru siguranțe din seria USGCC


Filtru
Evaluare tensiune AC: 600V , Materialul corpului: GFPC , Evaluare curentă: 30A , Înălțime: 2.17 " , Lungime: 4.13 " , Max. Evaluarea siguranței: 30A
StilModelNumăr de poliLăţime
A
USGCC1I
1 stâlp0.68 "
RFQ
B
USGCC1
1 stâlp0.68 "
RFQ
C
USGCC1I-DC24
1 stâlp0.68 "
RFQ
D
USGCC2
2 stâlp1.36 "
RFQ
E
USGCC2I
2 stâlp1.36 "
RFQ
F
USGCC3
3 stâlp2.04 "
RFQ
G
USGCC3I
3 stâlp2.04 "
RFQ
H
USGCC3IN
3 stâlp2.04 "
RFQ
I
USGCC3N
3 stâlp2.04 "
RFQ
J
USGCC4I
4 stâlp2.72 "
RFQ
K
USGCC4
4 stâlp2.72 "
RFQ

Suporturi pentru siguranțe din seria USGCC

Suporturile de siguranțe din seria Mersen Ferraz USGCC țin și protejează sigur siguranțele în dispozitivele de control al puterii, distribuția energiei și electronice de putere. Sunt potrivite pentru integrarea sigură a siguranțelor în circuitele electrice, asigurând o cale robustă a curentului și permițând înlocuirea ușoară a siguranțelor în cazul unor condiții de supracurent. Acești suporturi păstrează siguranțele închise pentru a preveni contactul accidental cu clemele sub tensiune. Pot fi operate la tensiuni de până la 600VAC/VDC. Aceste suporturi de siguranțe sunt echipate cu borne de presiune fără șuruburi pentru conexiuni ușoare fără a necesita unelte. Pot fi operate la temperaturi cuprinse între -25 și 80 de grade C. Aceste suporturi pentru siguranțe vin în configurații cu 1, 2, 3 și 4 poli pentru conectarea mai multor dispozitive.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?