Paleții de reținere și depozitare Eagle sunt proiectați pentru a oferi flexibilitate maximă și protecție completă împotriva scurgerilor, cu capacități de până la 92 de galoane. Aceste unități au un corp din polietilenă de înaltă densitate (HDPE)/oțel pentru o rezistență chimică excelentă și grătar negru detașabil patentat pentru o curățare ușoară. Sunt realizate în conformitate cu standardele EPA și SPCC și sunt disponibile în variantele de culoare negru, galben și albastru Raptor Supplies.
DESCRIERE
Au HDPE (polietilenă de înaltă densitate)/construcție din oțel cu protecție UV fără plumb pentru a oferi o rezistență excelentă la impact și chimic și durabilitate.
Ele vin cu buzunare pentru stivuitoare pentru a fi atașate rapid cu stivuitoare sau camioane cu furcă și ușurează relocarea.
Designul lor unic oferă flexibilitate maximă și protecție completă împotriva scurgerilor cu capacități de reținere de 92 de galoane.
platformă de reținere a scurgerilor în linie poate fi conectat cu ușurință cu alte platforme similare folosind canalele U încorporate. Poate rezista la o capacitate maximă de încărcare de 8000 lb.
Standarde și aprobări
APE
SPCC
Întrebări Frecvente
Pot fi depozitați paleții vărsați afară?
Paleții de polietilenă deversați pot fi depozitați în exterior, deoarece sunt rezistenți la problemele de rugină. Asigurați-vă că rezervoarele sunt protejate de apa de ploaie sau verificate și drenate în mod regulat, astfel încât zona bazinului să nu fie compromisă și lăsată liberă să conțină lichidul primar depozitat pe palet.
Este sigur să depozitați substanțe chimice periculoase pe paleți deversați?
Este sigur să depozitați majoritatea substanțelor chimice, inclusiv lichidele din clasa 6, 8 și 9. Cu toate acestea, un număr mic de substanțe chimice ar putea reacționa cu polietilena, de aceea trebuie verificate înainte de depozitarea lichidelor pe palet.
La ce folosește grătarul plat detașabil?
Paleții de scurgere Eagle au un grătar plat detașabil cu un model de diamant antiderapant pentru a încărca și descărca cu ușurință bidoanele/containerele grele și pentru a le proteja de murdărie și resturi.