Paletul de reținere a scurgerilor de tambur Eagle 1634 este potrivit pentru depozitarea și conținutul de materiale potențial periculoase în condiții de siguranță în fabrici, depozite și unități chimice unde riscul de scurgere a conținutului de tambur lichid sau de a provoca contaminarea mediului este un motiv de îngrijorare. Dispune de o platformă mare capabilă să găzduiască mai multe butoaie, protejând împotriva scurgerilor și scurgerilor.
Caracteristici:
- Paletul de reținere a scurgerilor tamburului Eagle 1634 are buzunare pentru stivuitor pentru o manevrare ușoară.
- Are grătar detașabil superior pentru curățarea contaminanților vărsați.
- Această platformă modulară de scurgere este echipată cu canale în U încorporate pentru o conexiune ușoară cu platforma modulară.
- Are o construcție din polietilenă pentru rigiditate structurală și rezistență la impact.
Accesorii compatibile:
- Vultur 1689 & 1689B Rampe pentru paleți de scurgere: Aceste rampe de culoare galbenă/neagră sunt folosite pentru a încărca tamburi pe paleți și platforme modulare de scurgere.
Standarde și aprobări:
Întrebări frecvente:
Î. Care este capacitatea colectorului de colectare a paletului Eagle 1634 pentru reținerea scurgerilor de tambur?
A. 60 de galoane.
Î. Care este capacitatea de încărcare a acestui palet?
A.
- Acest palet de contaminant deversat poate rezista la sarcini de până la 10000 lb.
Î. Care este capacitatea de scurgere a acestui palet de reținere a scurgerii tamburului Eagle?
A. Are o capacitate de scurgere de 60 de galoane. Clienții care caută un palet de reținere a scurgerilor de tambur cu o capacitate mai mare de scurgere pot opta pentru Palet de reținere a scurgerilor Eagle 1640 având o capacitate de scurgere de 132 de galoane.
Î. Care sunt factorii de luat în considerare atunci când alegeți acest palet de reținere a scurgerilor de tambur Eagle?
A. Factorii majori includ capacitatea, materialul, compatibilitatea chimică, conformitatea cu reglementările, protecția împotriva scurgerilor, accesibilitatea, mobilitatea, caracteristicile suplimentare și durabilitatea.
Î. Ce măsuri de siguranță ar trebui să iau atunci când folosesc acest palet de reținere a scurgerilor Eagle 1634?
A.
- Asigurați-vă că este amplasat corect pe o suprafață plană pentru a preveni răsturnarea.
- Inspectați în mod regulat pentru deteriorări sau uzură.
- Fixați tamburele și recipientele pentru a preveni mișcarea accidentală.
- Folosiți materiale compatibile și evitați depozitarea substanțelor chimice incompatibile.
- Instruiți personalul cu privire la procedurile de intervenție în caz de deversare și de urgență.
- Păstrați în apropiere kiturile de răspuns la scurgeri pentru o acțiune rapidă.
- Respectați reglementările de mediu și siguranță.
- Monitorizați scurgerile și soluționați cu promptitudine orice scurgeri.
- Manipulați cu grijă și purtați echipament individual de protecție (EIP) adecvat.
- Eliminați în siguranță deversările colectate și materialele contaminate.