EAGLE

Din 1894, Eagle, o divizie a Justrite Safety Group, produce instrumente de înaltă calitate pentru manipularea materialelor și pentru siguranța spațiului de lucru. Citeste mai mult

Filtru

Siguranţă

Manipularea materialului

Întreținerea flotei și a vehiculelor

Curățenie

Securitate

Ungere

Pneumatică

Consumabile de laborator

Sanitar

Electrical

Servicii de ospitalitate și produse alimentare

Siguranţă Filtru

Consumabile pentru controlul scurgerilorVezi tot

Depozitare în siguranțăVezi tot

  • Cutii de bancă

    Conceput pentru tamponarea pieselor mari sau curățarea în siguranță a celor mai mici cu fluide volatile/inflamabile. Aprobat FM și respectă standardele OSHA; dispune de o construcție din oțel galvanizat de calibrul 24 pentru siguranță și o placă care distribuie o cantitate mică de lichid pentru a umezi bureții sau cârpe

  • Cutii pentru deșeuri cu risc biologic

    Îndeplinește cerințele OSHA; concepute pentru a proteja lucrătorii de potențiale pericole biologice. Constructie din polietilena de inalta densitate (HDPE) pentru protectie impotriva ruginii, loviturilor si compusilor chimici. Dispune de un capac cu auto-închidere și o pârghie pentru picior. Containere de 6, 10 și 14 galoane disponibile

  • Dulapuri corozive

    Dulapuri de siguranță potrivite pentru depozitarea lichidelor inflamabile sau periculoase (până la 60 de galoane). Dispune de o construcție întărită cu perete dublu, cu spațiu de aer de 1.5 inchi peste tot și sunt oferite în opțiuni de uși manuale, cu autoînchidere și glisante

  • Cutii de eliminare

    Ridicați cutii de scurgere a uleiului și cutii de siguranță potrivite pentru depozitarea uleiurilor, deșeurilor chimice și a altor materiale inflamabile/periculoase. Disponibil în capacități de 2.5, 3 și 5 galoane

  • Dulapuri inflamabile

    Dulapuri de siguranță de înaltă calitate utilizate pentru depozitarea substanțelor inflamabile și a altor lichide în industriile chimice, medicale și de fabricație. Dispune de pereți dubli întăriți, balamale pentru pian, conexiuni la pământ și uși cu blocare automată

  • Cutii pentru deșeuri uleioase
  • Dulapuri pentru pesticide
  • Cutii cu piston
  • Accesorii pentru dulapuri de siguranță

    Include o gamă largă de rafturi, chei, transportoare, rampe, tăvi, separatoare și dopuri pentru a fi utilizate cu dulapurile de siguranță Eagle pentru depozitarea în siguranță a materialelor inflamabile și periculoase. Disponibil în diferite înălțimi, materiale, capacități de încărcare și capacități de scurgere

  • Accesorii pentru cutii de siguranță
  • Cutii de siguranță de tip I

    Cutii de siguranță rezistente din oțel galvanizat la cald; utilizate pentru depozitarea și transportul de lichide corozive și alte lichide inflamabile. Dispune de un capac cu auto-închidere, un mecanism dublu de blocare și un dispozitiv de oprire a flăcării din alamă care nu produce scântei. Disponibil în diferite materiale și capacități

  • Cutii de siguranță tip II

Despre EAGLE

Catalogul extins al Eagle include cutii și dulapuri de siguranță, unități de reținere a scurgerilor, echipamente de manipulare a materialelor și unități de siguranță în trafic. Al brandului cutii de deșeuri cu risc biologic dispune de o construcție din polietilenă de înaltă densitate (HDPE) pentru protecție împotriva ruginii, loviturilor și compușilor chimici. Au o bază evazată pentru stabilitate. Aceste containere conforme cu OSHA au un design fără sudură acoperit de un capac pentru a evita scurgerile. Vulturi contaminanți de scurgere a tamburului oferă o modalitate sigură de depozitare a tobelor. Sunt echipate cu mese pentru stivuitor pentru o deplasare ușoară în spațiul de lucru. Aceste unități compatibile cu EPA și SPCC au o capacitate de 220 de galoane și pot ține până la două butoaie cu un diametru de 55 inci fiecare.

Lucruri de luat în considerare

Alternative de referință încrucișată

MPN-urile Eagle încrucișează referințe individuale la echivalentul Vestil și ENPAC pentru categorii precum cutii de siguranță și dulapuri. Deci, dacă sunteți în căutarea unui articol concurent care este fie epuizat, fie depășit, sunt șanse Raptor Supplies are produse Eagle echivalente disponibile.

Livrarea

Aceste produse Eagle variază de la dimensiuni mici la mari. Pot necesita ambalare atentă, deoarece unele articole se pot deteriora în timpul expedierii. Prin urmare, aceste articole Eagle sunt livrate prin curier și transport aerian pentru un timp de nefuncționare minim.

Denumiri comerciale majore

Dulapuri Eagle Tower

Vultur Dulapuri turn dispune de picioare reglabile de 4 inchi pentru protecție împotriva umezelii podelei. Sunt fabricate din oțel de calibrul 18 și ...Citeste mai mult 

Recipiente pentru țigări Eagle SafeSmoker

Vultur Recipiente pentru țigări SafeSmoker au o găleată de colectare din oțel galvanizat la interior. Designul lor rezistent la ploaie restricționează intrarea apei pentru a limita od...Citeste mai mult 

Eagle Poly Ghid-Post Delineators

Vultur Poli Ghid-Post Delineatori sunt stâlpi ușori, portabili, utilizați pentru a avertiza, ghida și stabili limite specifice pentru pietoni și vehicule în intersecție...Citeste mai mult 

Întrebări Frecvente

De câtă măsură de izolare am nevoie?

Un sistem de reținere a scurgerilor trebuie să poată conține cel puțin 10% din volumul celui mai mare container pentru a îndeplini standardele EPA și SPCC.

De ce cutiile de siguranță Eagle sunt făcute din HDPE în loc din oțel?

HDPE are o rezistență chimică și la coroziune mai mare decât oțelul. HDPE oferă, de asemenea, protecție UV, făcându-l potrivit pentru aplicații în aer liber.

Care sunt avantajele cutiilor de siguranță Eagle?

Cutii de siguranță Eagle previne exploziile în timpul distribuirii lichidelor și sunt ideale pentru depozitarea și transferul fluidelor combustibile.

Care este diferența dintre dulapurile de siguranță roșii și galbene?

Dulapurile roșii sunt proiectate pentru containere mici (cutii de vopsea și aerosoli), în timp ce cele galbene sunt proiectate pentru containere mari de 5 galoane, cu opțiunea de a îndepărta sau adăuga rafturi pentru utilizări interschimbabile.

Care este diferența dintre cutiile de siguranță de tip I și tip II?

Dozele de siguranță Eagle de tip I au o singură deschidere pentru turnare și umplere, în timp ce cutiile de siguranță tip II au două deschideri (una pentru turnare și cealaltă pentru umplere).

Produse exclusive pentru marcă