EAGLE Stâlp și manșon de boră


Filtru
Culoare: Galben , Constructie: Oţel , Finalizarea: Pudră acoperită , Rezistența la impact: 1000 lbs. , Sistem de blocare: Nici unul , Material: Otel carbon , Dimensiune de montare: 3 / 4 " , Greutate netă: 70 lb. , Lungime totală: 10 " , Grosimea peretelui: 0.25 " , Greutate: 10 lb.
StilModelÎn interiorul Dia.În afara Dia.Inălțime totalăPreț (ex. TVA)
A
1744PS
4.5 "5"42 "€412.84
B
1743PS
4.5 "5"36 "€358.88
C
1763PS
6.625 "7"36 "€433.43
C
1764PS
6.625 "7"36 "€541.07

Stâlp și manșon de boră

Manșoanele stâlpilor de tip Eagle sunt folosite pentru a recondiționa borne vechi și sunt concepute pentru a aluneca cu ușurință peste stâlpii existenți și pentru a economisi costul suplimentar fie de a casa vechile panouri publicitare, fie de a le revopsi. Aceste manșoane au o construcție din polietilenă de înaltă densitate cu inhibitori UV care rezistă la ruginire, crăpare și decolorare a suprafețelor exterioare și sunt echipate cu un kit de instalare cu spumă pentru o potrivire mai bună. Sunt disponibile în opțiuni de înălțime de 36 și 42 de inchi Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?