EAGLE 1763PS Stalp de bolard poli 6 x 36 | AF6BHN 9VZ01

EAGLE 1763PS Poly Bollard Stâlp 6 x 36

În stoc
Articol: AF6BHN Model: 1763 CPCrucea Ref: 9VZ01

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€539.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBollard
CuloriGalben
ConstrucţieOţel
finalizareaPudră acoperită
Rezistența la impact1000 lbs.
În interiorul Dia.6.625 "
Sistem de blocareNici unul
MaterialOtel carbon
Dimensiunea de montare3 / 4 "
Dimensiunile plăcii de montare10 "X 10"
Greutate Netă70 lb.
Numărul de găuri de montare4
În afara Dia.7"
Inălțime totală36 "
Lungime totală10 "
Grosimea peretelui0.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 22.5
Înălțimea navei (cm)92.18
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)84.89
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.În afara Dia.Inălțime totalăPreț
EAGLE 1743PS All-in-One 4 in oțel pentru stâlp și manșon din polietilenă 36 în combo înalt | AG8ECB 1743PS4.5 "5"36 "€358.89
EAGLE 1744PS All-in-One 4 in oțel pentru stâlp și manșon din polietilenă 42 în combo înalt | AG8ECC 1744PS4.5 "5"42 "€412.84
EAGLE 1764PS All-in-One 6 in oțel stâlp și manșon din polietilenă 42 în combo înalt | AG8ECD 1764PS6.625 "7"36 "€541.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EAGLE 1763PS Poly Bollard Stâlp 6 x 36
€539.82 /unitate