GEORG FISCHER Supapă cu bilă din PVC cu 3 căi, True Union, soclu x soclu x soclu


Filtru
Material bile: PVC , Supapă cu bilă Grup de produse: Manual , Materialul corpului: PVC , Stilul corpului: 3-Way, True Union , Tipul conexiunii: Soclu x Soclu x Soclu , Material mâner: Polipropilenă , Tip mâner: Reper , Max. Presiune: WOG de 150 psi , Max. Presiunea aburului: WSP de 0 psi , Port: Complet L , Material de etanșare: EPDM , Material scaun: PTFE , Material tijă: PVC , Tip tulpină: Dovadă de explozie , Temp. Gamă: 32 de grade până la 140 de grade F , Structura supapei: 2-Piece
StilModelDimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A
161543084
1"€364.54
A
161543085
1.25 "€417.38
A
161543082
1 / 2 "€252.04
A
161543087
2"€591.02

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?