Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GF PIPING SYSTEMS 161543084 Supapă cu bilă din PVC Mufa cu 3 căi 1 in | AE8WGN 6FXH1

GEORG FISCHER 161543084 Supapă cu bilă din pvc Soclu cu 3 căi 1 intrare

În stoc
Articol: AE8WGN Model: 161543084Crucea Ref: 6FXH1
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
€398.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Material de bilăPVC
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corpPVC
Stilul corpului3-Way, True Union
Tip conexiuneSoclu x Soclu x Soclu
Manipulați materialulPolipropilenă
Tip mânerReper
Presiune maximăWOG de 150 psi
Max. Presiunea aburuluiWSP de 0 psi
Dimensiunea conductei1"
PortComplet L
Material sigiliuEPDM
Material scaunPTFE
Material tulpinăPVC
Tip tulpinăDovadă de explozie
Temp. Gamă32 de grade până la 140 de grade F
Structura supapei2-Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.639
Înălțimea navei (cm)12.45
Lungimea navei (cm)19.56
Lățimea navei (cm)18.8
Codul HS8481805090
Tara natalaCH

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
GF PIPING SYSTEMS 161543087 Supapă cu bilă din PVC Mufa cu 3 căi 2 in | AE8WGL 6FXG9 1615430872"€645.80
GF PIPING SYSTEMS 161543085 Supapă cu bilă din PVC, priză cu 3 căi 1-1/4 inch | AE8WGM 6FXH0 1615430851.25 "€451.54
GF PIPING SYSTEMS 161543082 Supapă cu bilă din PVC Mufa cu 3 căi 1/2 inch | AE8WGP 6FXH2 1615430821 / 2 "€272.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GEORG FISCHER 161543084 Supapă cu bilă din pvc Soclu cu 3 căi 1 intrare
€398.47 /unitate