A B Rulmenti: Cutie de viteze: Heavy Duty, role cu ace. Motor: Minge rezistentă , Carcasa: TEFC , Finalizarea: Email negru lucios , Amperi la sarcină completă: 1.3 , Material carcasa de viteze: Aluminiu turnat sub presiune , Material angrenaj: Oțel călit / bronz , Tip angrenaj: Vierme / Roată vierme , viteze: Vierme de oțel călit cu roată de vierme de bronz , Carcasa: Oțel laminat , Hz: 60 , HP de intrare: 3/8 , Clasa de izolare: F4 , Dimensiunea canalului cheie: 0.18 "pătrat x 1" , Lungime mai puțin arbore: 12.31 " , lubrifiere: Ulei permanent pentru angrenaje de mare capacitate , Max. Temp. ambiantă: 40 grade C , Cadru motor: 38 , Tip motor: 3-Faza , Montare: Toate pozițiile, cu excepția arborelui sus , Sarcina suspendată: 235 lb. , Faza: 3 , Rotație: Reversibil , Sigilii: O singură buză, cu arc, rezistent , factor de serviciu: 1 , Orientarea arborelui: Unghi drept , Protectie termala: Nici unul , Voltaj: 208-230 VAC
Seria cu unghi drept, motoare cu angrenaje, trifazate, TEFC 230V
Motoarele cu angrenaj din seria Leeson cu unghi drept sunt potrivite pentru aplicații care necesită un cuplu crescut și o turație redusă. Aceste motoare cu angrenaje sunt utilizate în industria de prelucrare a produselor alimentare, manipulare a materialelor și ambalare și au cutii de viteze din aluminiu turnat sub presiune pentru a rezista cu stabilitate la cupluri de până la 238 lb-inch. Aceste motoare cu angrenaje au carcase TEFC pentru a preveni supraîncălzirea înfășurărilor motorului. Au email negru lucios pentru a rezista la coroziune pe suprafețele expuse.