LEESON M1145127.00 Motorreductor AC 29 Rpm Tefc 208-230v | AE9BTT 6HHF5 / CM38T17FZ7

LEESON M1145127.00 Motorreductor AC 29 Rpm Tefc 208-230v

În stoc
Articol: AE9BTT Model: M1145127.00Ref încrucișat: 6HHF5 / CM38T17FZ7

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,783.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de curent alternativ
RulmențiCutie de viteze: Heavy Duty, role cu ace. Motor: Minge rezistentă
ÎmprejmuireTEFC
finalizareaEmail negru lucios
Amplificatori de încărcare completă1.3
Material cutie de vitezeAluminiu turnat sub presiune
Material pentru unelteOțel călit / bronz
Raport de transmisie60:1
Tipul de angrenajVierme / Roată vierme
GearsVierme de oțel călit cu roată de vierme de bronz
LocuințaOțel laminat
Hz60
Intrare HP3/8
Clasa de izolareF4
Dimensiunea cheii0.18 "pătrat x 1"
Lungime mai mică ax12.31 "
UngereUlei permanent pentru angrenaje de mare capacitate
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Max. Cuplul238 in.-lb.
Cadru motor38
Tipul motorului3-Faza
MontareToate pozițiile, cu excepția arborelui sus
RPM pe placa de identificare29
RPM fără încărcare30
Încărcare suprasarcină235 lb.
Fază3
RotațieReversibil
Gama RPM16 la 30
Garnituri etansareO singură buză, cu arc, rezistent
Factor de serviciu1
Orientarea arboreluiUnghi drept
Protectie termalaNici unul
Voltaj208-230 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.1
Înălțimea navei (cm)16.99
Lungimea navei (cm)41.91
Lățimea navei (cm)19.51
Codul HS8501514020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelRaport de transmisieMax. CuplulRPM pe placa de identificareRPM fără încărcareGama RPMPreț
LEESON M1145130.00 Motorreductor AC 172 Rpm Tefc 208-230v | AE9BTW 6HHF8 / CM38T17FZ10 M1145130.0010:1105 in.-lb.172179151 la 200€1,993.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON M1145127.00 Motorreductor AC 29 Rpm Tefc 208-230v
€1,783.23 /unitate