EAGLE Cutii de siguranță de tip I

Cutii de siguranță rezistente din oțel galvanizat la cald; utilizate pentru depozitarea și transportul de lichide corozive și alte lichide inflamabile. Dispune de un capac cu auto-închidere, un mecanism dublu de blocare și un dispozitiv de oprire a flăcării din alamă care nu produce scântei. Disponibil în diferite materiale și capacități

Filtru

EAGLE -

Tipul de siguranță pentru robinetul tip I

StilModelLăţimeCapacitateCuloriÎnălţimeArticolLungimeMaterialFolosit pentruPreț (ex. TVA)
A1327-5 gal.Silver15.875 "Tipul de siguranță pentru robinetul tip I-Oţel inoxidabilInflamabile€1,724.96
B15106"1/2 gal.Roșu9"Cutie de siguranță tip I8.5 "polietilenăInflamabile€73.18
C15126"1/2 gal.Alb9"Cutie de siguranță tip I8.5 "polietilenăInflamabile€73.18
D15136"1 gal.Alb13 "Cutie de siguranță tip I8.5 "polietilenăCorozivi€73.18
E15086"1/2 gal.Galben9.5 "Cutie de siguranță tip I8.5 "polietilenăInflamabile€163.02
RFQ
F15096"1 gal.Galben13 "Cutie de siguranță tip I8.5 "polietilenăInflamabile€162.49
RFQ
G13018"1 gal.Silver13 "Cutie de siguranță tip I6"Oţel inoxidabilInflamabile€425.76
H15118.5 "1 gal.Roșu13 "Cutie de siguranță tip I6"polietilenăInflamabile€95.49
I141712.5 "5 gal.Roșu13.5 "Tipul de siguranță pentru robinetul tip I12.5 "MetalInflamabile€534.99
EAGLE -

Cutii de siguranță, tip I

Cutiile de siguranță de la Eagle Manufacturing Company sunt proiectate în conformitate cu standardele OSHA și UL. Aceste cutii de siguranță Eagle sunt dotate cu un finisaj acoperit cu pulbere pentru protecție împotriva coroziunii și un dispozitiv de oprire a flăcării care împiedică aprinderea lichidului din interiorul cutiei. Aceste cutii de siguranță au o singură duză cu un capac cu auto-închidere care ajută la prevenirea vărsării de lichide. Cu o cusătură inferioară cu interblocare dublă, fără sudură, cutia de siguranță Eagle este un produs de încredere pentru depozitarea și manipularea în siguranță a lichidelor inflamabile.

StilModelFolosit pentruCapacitateCuloriGreutateLăţimeDiametruÎnălţimeLungimePreț (ex. TVA)
AUI50SYEURO--------€90.45
RFQ
AUI20SEURO--------€64.37
RFQ
AUI4SYEURO--------€55.24
RFQ
AUI25SB--------€113.84
AUI50SEURO--------€70.68
RFQ
B1539-5 gal.Galben7 lbs.-12.5 "17 "-€227.00
RFQ
AUI4SEURO--------€55.24
RFQ
AUI10SEURO--------€59.67
RFQ
C1533-3 gal.Galben6 lbs.-12.5 "13 "-€215.82
RFQ
AUI20SYEURO--------€78.85
RFQ
AUI10SYEURO--------€74.84
RFQ
D1535Combustibile3 gal.Alb-12.5 "-13 "12.5 "€119.13
EUI-25-FSGcombustibili2-1 / 2 gal.Verde5.5 lbs.-11.25 "10 "-€119.96
FUI-2-SGcombustibili1 qt.Verde2 lbs.-5.25 "8"-€104.88
RFQ
GUI-4-FSGcombustibili2 qt.Verde3 lbs.-9"5 5 / 16 "-€84.01
HUI-25-SGcombustibili2-1 / 2 gal.Verde5.25 lbs.-11.25 "10 "-€113.84
IUI-4-SGcombustibili2 qt.Verde3 lbs.-9"5 5 / 16 "-€86.19
JUI-4-FSYDiesel2 qt.Galben3 lbs.-9"5 5 / 16 "-€90.81
KUI-10-SYDiesel1 gal.Galben-9"-8"9"€131.77
LUI-25-SYDiesel2-1 / 2 gal.Galben5.25 lbs.-11.25 "10 "-€113.84
MUI-50-FSYDiesel5 gal.Galben---15.5 "-€163.31
NUI-20-SYDiesel2 gal.Galben---9.5 "-€154.68
OUI-10-FSYDiesel1 gal.Galben-9"-10 "9"€146.01
PUI-50-SYDiesel5 gal.Galben---13.5 "-€149.82
QUI-20-FSYDiesel2 gal.Galben-11.25 "-11.5 "11.25 "€150.78
EAGLE -

Cutii de siguranță de tip I și II

StilModelPreț (ex. TVA)
AU211S€222.32
BU226SX5€237.27

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?