Pompe hidrostatice de testare

Filtru

Pompele de testare hidrostatică sunt utilizate pentru testarea sub presiune a sprinklerelor, liniilor sanitare, vaselor sub presiune și sistemelor solare. Raptor Supplies oferă o gamă largă de aceste pompe de testare hidrostatice de la mărci...Află mai multe

WHEELER-REX -

Pompe hidrostatice de testare

StilModelArticolMarca motoruluiEcartamentLungimeUngerePresiune maximăOutletTipPreț (ex. TVA)
A29200Pompa de test hidrostatică----300 psi1/4 "MNPT De la 10 Ft. Furtun de ieșireAcționat manual€377.32
B465010Pompa de test hidrostaticăHondaUmplut cu glicerină, 0 până la 600 psi28 "Ulei non-detergent de pompă 40W, 20 oz, cutie de viteze 80 / 90W ulei de transmisie, 16 oz.500 psi3/4 "MNPTDiafragmă triplă, deplasare pozitivă€5,984.05
C29201Pompa de test hidrostatică-----1/4 "MNPT De la 10 Ft. Furtun de ieșireAcționat manual€406.58
D29900Pompa de test hidrostatică-----1/4 "MNPT De la 10 Ft. Furtun de ieșireAcționat manual€878.44
E46501Pompa de test hidrostaticăB&SUmplut cu glicerină, 0 până la 600 psi28 "Ulei non-detergent de pompă 40W, 20 oz, cutie de viteze 80 / 90W ulei de transmisie, 16 oz.500 psi3/4 "MNPTDiafragmă triplă, deplasare pozitivă€645.22
F39300Pompa de test hidrostatică, electrică-Umplut cu glicerină, 0 până la 600 psi14 "Unsoare pentru șasiu300 psi9/16 "-18 JCIF masculinTwin Piston, deplasare pozitivă€1,534.43
G33100Pompa de test hidrostatică, electrică-Umplut cu glicerină, 0 până la 2000 psi16 "Ulei hidraulic fără detergent 30W1000 psiPivotant 1/2 "FNPTPiston triplex, deplasare pozitivă€28.48
H35100Pompa de test hidrostatică, electrică-Umplut cu glicerină, 0 până la 2000 psi16 "Unsoare pentru șasiu500 psiPivotant 1/2 "FNPTTwin Piston, deplasare pozitivă€2,163.77
WHEELER-REX -

Pompe pneumatice de testare

StilModelGPMPresiune maximăPreț (ex. TVA)
A32150.51500€6,878.47
B323001.03000€6,047.02
PETERSEN PRODUCTS -

Pompa hidrostatică portabilă din seria 938-9

StilModelPresiuneMărimeaPreț (ex. TVA)
A938-27818-8--€1,001.19
B938-27819-8--€2,831.37
C938-92101000 PSI15 "x 21" x 44 "€31,667.33
RFQ
D938-91252500 Psi24 "x 9.5" x 10.5 "€18,820.15
RFQ
C938-92363600 Psi15 "x 21" x 44 "€32,625.52
RFQ
D938-919910000 psi24 "x 9.5" x 10.5 "€18,820.15
C938-929910000 psi15 "x 21" x 44 "€39,283.74
RFQ
PETERSEN PRODUCTS -

Pompa hidrostatică din seria 938-9, în stil diafragmă

Pompele hidrostatice din seria Petersen Products 938-9 sunt utilizate pentru transmiterea puterii hidraulice prin conversia energiei mecanice în debit și presiune de fluid. Acestea au un rezervor de polietilenă de 16 galoane și un cadru cu balamale care permite accesul ușor la motor. Aceste pumo portabile sunt disponibile în variante de 9.5 gpm la 550 psi și 35 gpm la 290 psi.

StilModelPreț (ex. TVA)
A938-9335-H€12,723.48
RFQ
B938-93095€6,795.67
B938-93095-H€7,559.48
PETERSEN PRODUCTS -

Pompa hidrostatică din seria 938-9, stil piston

Pompele hidrostatice cu piston din seria Petersen Products 938-9 oferă o metodă rapidă, sigură și simplă pentru testarea hidrostatică. Aceste pompe sunt concepute pentru testarea tuburilor, conductelor și recipientelor sub presiune ale schimbătorului de căldură. Acestea au o pompă simplă acționată de aer, un intensificator de aer peste apă cu autolubrifiere și un manometru ușor de citit pentru performanțe și operațiuni îmbunătățite. Aceste pompe sunt echipate cu un furtun de înaltă presiune de 10 ft, cuplaje rapide și o cutie de instrumente din aluminiu cu blocare pentru depozitare convenabilă.

StilModelPreț (ex. TVA)
A938-9310H€7,431.85
A938-9310€6,165.39
RIDGID -

Pompa de testare presiune hidraulică 725 Psi

ModelArticolPreț (ex. TVA)
50557AB4DYP€1,084.77
WHEELER-REX -

Pompă de testare hidrostatică, pompă cu role, 5 1/2 CP cai putere, Honda, 600 rpm max. Viteza motorului

ModelArticolPreț (ex. TVA)
463010CV2AXV€4,271.10
WHEELER-REX -

Pompă de testare hidrostatică, diafragmă triplă, 5 1/2 CP cai putere, Honda, furtun de 1 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
466000CV2AYA€8,220.21
DIXON -

Pompă pneumatică de testare hidrostatică

ModelArticolPreț (ex. TVA)
PTPAY9WZW€6,339.25
WHEELER-REX -

Pompă de testare hidrostatică, piston triplex, 5 1/2 CP cai putere, Briggs & Stratton, NPT, NPT

ModelArticolPreț (ex. TVA)
46511CV2AXW€4,917.45
WHEELER-REX -

Pompă de testare hidrostatică, piston triplex, 5 1/2 CP cai putere, Honda, 10 gpm max. Debitul

ModelArticolPreț (ex. TVA)
465110CV2AXX€5,416.60
WHEELER-REX -

Pompă de testare hidrostatică, piston triplex, 8 1/2 CP cai putere, Honda, furtun de 1/2 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
373080CV2AXY€7,051.35
WHEELER-REX -

Pompă de testare hidrostatică, pompă cu role, 6 1/2 CP cai putere, Briggs & Stratton

ModelArticolPreț (ex. TVA)
46301CV2AXZ€3,597.71
RIDGID -

Pompă de testare a presiunii, 50 bar

ModelArticolPreț (ex. TVA)
50072BL9ECW€1,260.95
Vezi detalii

Pompe hidrostatice de testare

Pompele de testare hidrostatică sunt utilizate pentru testarea sub presiune a sprinklerelor, liniilor sanitare, vaselor sub presiune și sistemelor solare. Raptor Supplies oferă o gamă largă de aceste pompe de testare hidrostatice de la mărci precum Ridgid și Wheeler-Rex. Aceste unități asigură, de asemenea, că instalațiile de conducte vor funcționa eficient, sub presiune, în timpul unui incident de incendiu. Pompele de testare acţionate manual utilizează apă sau ulei hidraulic pe bază de minerale pentru calibrarea presiunilor de până la 10000 psi în transmiţătoare de presiune sau manometre.

Întrebări Frecvente

Ce măsuri de siguranță ar trebui luate când se utilizează pompe de testare hidrostatică?

  • În timpul utilizării pompelor de testare hidrostatică, este important să urmați procedurile de siguranță adecvate, inclusiv purtarea echipamentului de protecție și asigurarea corectă a componentei de testare pentru o funcționare în siguranță.
  • În plus, este important să monitorizați îndeaproape manometrul pentru a evita suprapresiunea componentei și cauzarea deteriorării sau rănirii.

Ce tipuri de fluide pot fi utilizate într-o pompă de testare hidrostatică?

Tipul de fluide utilizate într-o pompă de testare hidrostatică depinde de tipul de componentă testată și de aplicația prevăzută. Apa este un fluid utilizat în mod obișnuit pentru testarea hidrostatică, dar pot fi utilizate și alte lichide, cum ar fi uleiul, glicolul și fluidul hidraulic.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?