Nu este eligibil pentru livrare plată.Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.
€5,984.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie
Opțiuni de plată disponibile
Opțiuni de livrare disponibile
Detalii produs:
Articol
Pompa de test hidrostatică
Marca motorului
Honda
Motor RPM
550
Marimea motorului
88cc
Motor / Tip motor
Benzină
Ecartament
Umplut cu glicerină, 0 până la 600 psi
GPM
10
Înălţime
35 "
HP
5.5
Admisie
3/4 "GHT feminin
Lungime
28 "
Ungere
Ulei non-detergent de pompă 40W, 20 oz, cutie de viteze 80 / 90W ulei de transmisie, 16 oz.
Material
Metal
Presiune maximă
500 psi
Outlet
3/4 "MNPT
Supapa
Presiune reglabilă
Dimensiunea axului
1"
Tip
Diafragmă triplă, deplasare pozitivă
Lăţime
24 "
Informații de expediere:
Greutatea navei (kg)
73.48
Înălțimea navei (cm)
71.12
Lungimea navei (cm)
76.2
Lățimea navei (cm)
96.52
Codul HS
8424890000
Tara natala
US
Detalii produs:
Furtun de descărcare (3/4" ID x 10 ft., 3/4" MNPT Ambele Capete)
Furtun de admisie (3/4 "ID x 10 Ft., 3/4" tată GHT)