WHEELER-REX

Din 1988, Wheeler-Rex, cu sediul central în Ashtabula, Ohio, SUA, produce produse de manipulare a materialelor pentru industria de excavare, construcții și instalații sanitare. Citeste mai mult

Filtru

Pneumatică

Scule de mână

Hidraulică

pompe

Sanitar

Manipularea materialului

Siguranţă

Unelte electrice

Sudare

Echipamente de exterior

Adezivi de etanșare și bandă

prelucrare

Echipamente și consumabile pentru vopsea

Servicii de ospitalitate și produse alimentare

Piese metalice

Pneumatică Filtru

Unelte pneumaticeVezi tot

  • Fișiere aeriene

    Teșituri pneumatice pentru țevi din plastic cu un motor de 1-1/2 CP capabil să îndepărteze bavurile și marginile aspre din stocul de plăci. Poate funcționa sub presiune de 90 psi și poate funcționa la o viteză de 2000 rpm cu un debit de sarcină completă de 38 cfm

Despre WHEELER-REX

Catalogul Wheeler-Rex include o linie cuprinzătoare de tăietoare de țevi, instrumente de filetare, de canelare, pompe, menghine, teste de furtun de incendiu, scule de închidere, instrumente de găurit și filetare și chei. Al brandului pompe hidrostatice de testare sunt utilizate pentru a măsura rezistența vaselor sub presiune, conductelor, conductelor sanitare și sistemelor de sprinklere prin aplicarea unei presiuni peste nivelul lor de funcționare. Au un debit de 10 GPM și dispun de manometre umplute cu glicerină pentru a rezista fluidelor la temperaturi înalte, asigurând o durată de viață lungă. Wheeler-Rex tăietoare hidraulice de țevi au fălci din oțel forjat și lanțuri din oțel întărit pentru rigiditate structurală și durabilitate. Aceste tăietoare de țevi au o presiune de lucru cuprinsă între 900 și 9000 PSI și o capacitate de ulei de 1 cuarț.

Lucruri de luat în considerare

Alternative de referință încrucișată

Unele MPN Wheeler-Rex încrucișează referințe individuale cu numerele de model echivalente RIDGID, Westward și Apollo. Deci, dacă sunteți în căutarea unui articol concurent care este fie epuizat, fie depășit, sunt șanse Raptor Supplies are produse echivalente Wheeler-Rex disponibile.

Livrarea

Aceste produse Wheeler-Rex au dimensiuni mari. Acestea necesită ambalare atentă, deoarece unele articole se pot deteriora în timpul transportului. Prin urmare, aceste articole sunt livrate prin curier și transport aerian pentru un timp de nefuncționare minim.

Denumiri comerciale majore

Truse de congelare a conductelor ARCTIC POLAR SYSTEM

Kiturile de înghețare a conductelor ARCTIC POLAR SYSTEM ale mărcii pot crea rapid un blocaj de gheață în conductele statice de apă, eliminând nevoia de a goli sistemul pentru reparații. Au dopuri de gheață care se pot ușura...Citeste mai mult 

Chei de cuplare fără butuc

Cheile de cuplare NO-HUB de la Wheeler-Rex sunt folosite pentru a slăbi sau strânge cuplajele rapid și convenabil. Acestea au un ambreiaj automat în capetele de cuplu pentru a preveni strângerea insuficientă și excesivă. Aceşti şorici...Citeste mai mult 

Întrebări Frecvente

Cum aleg pompa de testare hidrostatică Wheeler-Rex potrivită pentru aplicația mea?

Pentru a selecta pompa de testare hidrostatică Wheeler-Rex adecvată, trebuie luați în considerare mai mulți factori, cum ar fi presiunea maximă, debitul, dimensiunea necesară a sistemului și lungimea furtunului de refulare.

Cum se instalează și se operează aceste pompe de testare hidrostatică Wheeler-Rex?

Aceste pompe de testare hidrostatică trebuie conectate la o sursă de apă, iar furtunul de refulare trebuie atașat la sistemul testat. Porniți pompa și reglați presiunea cu supapa de reglare. Pentru fiecare model de pompă de testare hidrostatică, Wheeler-Rex oferă instrucțiuni de instalare și operare.

Ce sunt testerele pentru furtunuri de incendiu Wheeler-Rex și pentru ce sunt folosite?

Testerele pentru furtunuri de incendiu Wheeler-Rex sunt create pentru a evalua eficacitatea și consistența furtunurilor de incendiu utilizate în activitățile de stingere a incendiilor. Aceste testere folosesc apă pentru a crește presiunea din furtun până la un nivel specificat și pentru a verifica eventualele scurgeri sau alte probleme.

Cum pot întreține un tăietor hidraulic de țevi Wheeler-Rex?

Aceste tăietoare hidraulice de țevi Wheeler-Rex au cerințe reduse de întreținere. Utilizatorii trebuie să inspecteze lamele de tăiere în mod regulat și să le înlocuiască atunci când este necesar. Verificați dacă există scurgeri și lichidul hidraulic trebuie schimbat periodic.

Produse exclusive pentru marcă