WHEELER-REX Pompe hidrostatice de testare


Filtru
Material: Metal , Faza: 1 , Voltaj: 115/230
StilModelArticolMarca motoruluiEcartamentLungimeUngerePresiune maximăOutletTipPreț (ex. TVA)
A
29200
Pompa de test hidrostatică----300 psi1/4 "MNPT De la 10 Ft. Furtun de ieșireAcționat manual€377.32
B
465010
Pompa de test hidrostaticăHondaUmplut cu glicerină, 0 până la 600 psi28 "Ulei non-detergent de pompă 40W, 20 oz, cutie de viteze 80 / 90W ulei de transmisie, 16 oz.500 psi3/4 "MNPTDiafragmă triplă, deplasare pozitivă€5,984.05
C
29201
Pompa de test hidrostatică-----1/4 "MNPT De la 10 Ft. Furtun de ieșireAcționat manual€406.58
D
29900
Pompa de test hidrostatică-----1/4 "MNPT De la 10 Ft. Furtun de ieșireAcționat manual€878.44
E
46501
Pompa de test hidrostaticăB&SUmplut cu glicerină, 0 până la 600 psi28 "Ulei non-detergent de pompă 40W, 20 oz, cutie de viteze 80 / 90W ulei de transmisie, 16 oz.500 psi3/4 "MNPTDiafragmă triplă, deplasare pozitivă€645.22
F
39300
Pompa de test hidrostatică, electrică-Umplut cu glicerină, 0 până la 600 psi14 "Unsoare pentru șasiu300 psi9/16 "-18 JCIF masculinTwin Piston, deplasare pozitivă€1,534.43
G
33100
Pompa de test hidrostatică, electrică-Umplut cu glicerină, 0 până la 2000 psi16 "Ulei hidraulic fără detergent 30W1000 psiPivotant 1/2 "FNPTPiston triplex, deplasare pozitivă€28.48
H
35100
Pompa de test hidrostatică, electrică-Umplut cu glicerină, 0 până la 2000 psi16 "Unsoare pentru șasiu500 psiPivotant 1/2 "FNPTTwin Piston, deplasare pozitivă€2,163.77

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?