EAGLE Cutii pentru deșeuri uleioase

Ajută la menținerea țesăturilor și materialelor murdare și înmuiate. Oferiți depozitare temporară la foc pentru solvenți, cârpe reziduale, așchii și alte materiale combustibile. Construcția HDPE evită întinderea sau ruginirea și oferă rezistență chimică ridicată.

Filtru

EAGLE -

Cutie de deșeuri uleioase

StilModelCapacitateCuloriÎnălţimeLungimeÎn afara Dia.LăţimePreț (ex. TVA)
A943FL-------
RFQ
B933-FL6 gal.Roșu16 "16.5 "13.5 "13.5 "€160.78
C933-FLBLK6 gal.Negru16 "15.5 "-12.5 "€172.80
D933-FLY6 gal.Galben16 "16.5 "13.5 "13.5 "€191.53
E935-FL10 gal.Roșu18 "22 "18 "18 "€222.93
C935-FLBLK10 gal.Negru18 "22 "-18 "€208.35
F935-FLY10 gal.Galben18 "22 "18 "18 "€261.10
C937-FLBLK14 gal.Negru21 "22 "-18 "€233.79
G937-FLY14 gal.Galben21 "22 "18 "18 "€223.94
H937-FL14 gal.Roșu21 "22 "18 "18 "€219.75

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?