EAGLE 935-FL Cutie de deșeuri uleioase 10 galoane polipropilenă roșie | AC9VKN 3KN43

EAGLE 935-FL Cutie de deșeuri uleioase 10 galoane polipropilenă roșie

În stoc
Articol: AC9VKN Model: 935-FLCrucea Ref: 3KN43

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€222.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCutie de deșeuri uleioase
Material corppolietilenă
Capacitate10 gal.
CuloriRoșu
Înălţime18 "
Lungime22 "
Tipul capaculuiÎnchidere automată cu picior
În afara Dia.18 "
Lăţime18 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.3
Înălțimea navei (cm)55.88
Lungimea navei (cm)48.77
Lățimea navei (cm)48.26
Codul HS3923900016
Tara natalaUS

Detalii produs:

Cutia de deșeuri uleioase Eagle 935-FL este utilizată în laboratoare și unități industriale pentru depozitarea și eliminarea în siguranță a lichidelor corozive. Asigură conformitatea cu reglementările de siguranță și minimizează riscul de scurgeri sau scurgeri de substanțe periculoase.

Caracteristici:

  • Are un capac cu auto-închidere cu o pârghie de picior pentru a preveni contaminarea sau pericolele bruște de incendiu pentru o siguranță sporită a mediului.
  • Această cutie de deșeuri are o construcție HDPE pentru a rezista loviturilor și compușilor chimici periculoși pentru durabilitate.
  • Dispune în plus de mânere turnate pentru ușurință în manipulare, transport convenabil și manevrabilitate.
  • Acest deșeu uleios vine cu un design rezistent la scurgeri și are o bază evazată pentru o stabilitate îmbunătățită a cutiei pentru a preveni scurgerile și scurgerile.

Standarde și aprobări:

  • FM
  • OSHA 29 CFR 1910.106
  • Codul NFPA 30
  • OSHA 29 CFR 1910.108

Întrebări frecvente:

Î. Care este capacitatea cutiei de deșeuri uleioase Eagle 935-FL?

A. 10 de galoane.

Î. Ce stil de montare poate permite acest lucru?

A. Această siguranță uleioasă permite montarea pe podea pentru o stabilitate sporită.

Î. Ce tip de deșeu este cârpa uleioasă?

A. O cârpă uleioasă este un gunoi periculos, cu ulei uzat care curge liber, care este foarte inflamabil.

Î. Cum curăț și întrețin recipientul uleios Eagle 935-FL?

A.

  • Utilizați un detergent ușor și apă pentru curățarea regulată.
  • Evitați materialele abrazive care ar putea deteriora suprafața cutiei.
  • Asigurați-vă că capacul cu autoînchidere funcționează corect.
  • Inspectați regulat pentru orice semne de uzură sau scurgeri.
  • Depozitați într-o zonă acoperită ferit de lumina directă a soarelui sau de temperaturi extreme.

Î. Ce factori ar trebui să iau în considerare atunci când aleg o cutie de reziduuri uleioase?

A.

  • Dimensiunea și capacitatea în funcție de cantitatea de deșeuri uleioase produse.
  • Durabilitatea materialului pentru rezistență la coroziune și scurgeri.
  • Respectarea reglementărilor relevante de siguranță și mediu.
  • Securizați capacul și designul pentru a preveni scurgerile și potențialele pericole de incendiu.
  • Ușurință de întreținere și curățare pentru utilizare regulată.

Î. Când ar trebui să înlocuiesc această cutie de gunoi?

A.

  • Daune ireparabile sau lovituri semnificative care îi compromit integritatea.
  • Mecanismul capacului cu auto-închidere defect sau deteriorat.
  • Scurgeri persistente sau semne de coroziune.
  • Uzură care îi afectează capacitatea de a reține deșeurile în siguranță.
  • Nerespectarea reglementărilor de siguranță sau a standardelor din industrie.

Variante de produs

ProdusModelCapacitateCuloriÎnălţimeLungimeÎn afara Dia.LăţimePreț
EAGLE 933-FLY Cutie de deșeuri uleioase 6 galoane polipropilenă galbenă | AB4LGH 1YNN1 933-FLY6 gal.Galben16 "16.5 "13.5 "13.5 "€191.53
EAGLE 935-FLY Cutie de deșeuri uleioase 10 galoane polipropilenă galbenă | AB4LGJ 1YNN2 935-FLY10 gal.Galben18 "22 "18 "18 "€261.11
EAGLE 937-FLY Cutie de deșeuri uleioase 14 galoane polipropilenă galbenă | AB4LGK 1YNN3 937-FLY14 gal.Galben21 "22 "18 "18 "€223.95
EAGLE 933-FL Cutie de deșeuri uleioase 6 galoane polipropilenă roșu | AE6MRW 5U737 933-FL6 gal.Roșu16 "16.5 "13.5 "13.5 "€160.78
EAGLE 937-FL Cutie de deșeuri uleioase 14 galoane polipropilenă roșu | AE6MRX 5U738 937-FL14 gal.Roșu21 "22 "18 "18 "€219.75
EAGLE 933-FLBLK Cutie de deșeuri uleioase 6 galoane polietilenă neagră | AF6RJM 20GY40 933-FLBLK6 gal.Negru16 "15.5 "-12.5 "€172.80
EAGLE 935-FLBLK Cutie de deșeuri uleioase 10 galoane polietilenă neagră | AF6RJN 20GY41 935-FLBLK10 gal.Negru18 "22 "-18 "€208.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EAGLE 935-FL Cutie de deșeuri uleioase 10 galoane polipropilenă roșie
€222.93 /unitate