ZURN Dispozitiv de prevenire a refluxului cu zonă de presiune redusă


Filtru
Material corp: Bronz , Conexiune: FNPT , Max. Presiune: 175 psi , Max. Temp.: 180 grade F. , Temp. Gamă: 33 grade până la 180 grade F.
StilModelÎnălţimeArticolLungimeMărimeaLăţimePreț (ex. TVA)
A
34-375S
-Dispozitiv de prevenire a returului---€482.29
B
34-975XLD
-Dispozitiv de prevenire a returului---€440.29
C
2-975XL3
-Dispozitiv de prevenire a returului---€1,190.32
D
1-975XL3
-Dispozitiv de prevenire a returului---€611.92
C
112-975XL3
-Dispozitiv de prevenire a returului---€1,075.00
E
34-975XL2SAG
-Dispozitiv de prevenire a returului---€836.31
F
2-975XL2TCUSAG
-Dispozitiv de prevenire a returului---€1,812.08
G
2-975XL2SAG
-Dispozitiv de prevenire a returului---€1,747.26
H
2-975XL2S
-Dispozitiv de prevenire a returului---€1,620.33
I
2-975XL2TCUFT
-Dispozitiv de prevenire a returului---€1,443.76
J
1-975XL2SAG
-Dispozitiv de prevenire a returului---€886.37
K
112-975XL2SAG
-Dispozitiv de prevenire a returului---€1,534.95
L
2-375XLS
-Dispozitiv de prevenire a returului---€1,432.59
M
1-375FT
-Dispozitiv de prevenire a returului---€432.69
N
1-375S
-Dispozitiv de prevenire a returului---€515.82
O
2-975XL2SEU
-Dispozitiv de prevenire a returului---€1,797.77
D
34-975XL3
-Dispozitiv de prevenire a returului---€578.40
D
12-975XL3
-Dispozitiv de prevenire a returului---€566.78
C
114-975XL3
-Dispozitiv de prevenire a returului---€1,066.50
P
34-375XLB
6 13 / 16 "Presă redusă. Adunare de zonă8-7/8 "3 / 4 "6"€579.74
P
12-375XLB
6 13 / 16 "Presă redusă. Adunare de zonă8-7/8 "1 / 2 "6"€876.66
P
1-375XLB
8"Presă redusă. Adunare de zonă11 1 / 4 "1"8"€613.26
P
2-375XLB
9 1 / 2 "Presă redusă. Adunare de zonă16 "2"9 1 / 2 "€1,164.84
P
112-375XLB
9 1 / 2 "Presă redusă. Adunare de zonă15 1 / 4 "1 1 / 2 "9"€1,051.75
P
114-375XLB
9 1 / 2 "Presă redusă. Adunare de zonă14 7 / 8 "1 1 / 4 "7 1 / 2 "€1,482.29

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?