Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ZURN 12-375XLB Dispozitiv de prevenire a returului cu zonă de presiune redusă, conexiune FNPT din bronz | CE9QPN 46KK25

ZURN 12-375XLB Dispozitiv de prevenire a returului cu zonă de presiune redusă, conexiune FNPT din bronz

În stoc
Element: CE9QPN Model: 12-375XLBCrucea Ref: 46KK25

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€876.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPresă redusă. Adunare de zonă
Material corpBronz
ConexiuneFNPT
Înălţime6 13 / 16 "
Lungime8-7/8 "
Presiune maximă175 psi
Max. Temp.180 grade F.
Mărimea1 / 2 "
Temp. Gamă33 grade până la 180 grade F.
Lăţime6"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.15
Tara natalaStatele Unite ale Americii

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeArticolLungimeMărimeaLăţimePreț
ZURN 34-375XLB Dispozitiv de prevenire a returului cu zonă de presiune redusă, conexiune FNPT din bronz | CE9QPP 46KK26 34-375XLB6 13 / 16 "Presă redusă. Adunare de zonă8-7/8 "3 / 4 "6"€579.74
ZURN 1-375XLB Dispozitiv de prevenire a returului cu zonă de presiune redusă, conexiune FNPT din bronz | CE9QPQ 46KK27 1-375XLB8"Presă redusă. Adunare de zonă11 1 / 4 "1"8"€613.26
ZURN 114-375XLB Dispozitiv de prevenire a returului cu zonă de presiune redusă, conexiune FNPT din bronz | CE9QPR 46KK28 114-375XLB9 1 / 2 "Presă redusă. Adunare de zonă14 7 / 8 "1 1 / 4 "7 1 / 2 "€1,482.30
ZURN 112-375XLB Dispozitiv de prevenire a returului cu zonă de presiune redusă, conexiune FNPT din bronz | CE9QPT 46KK29 112-375XLB9 1 / 2 "Presă redusă. Adunare de zonă15 1 / 4 "1 1 / 2 "9"€1,051.76
ZURN 2-375XLB Dispozitiv de prevenire a returului cu zonă de presiune redusă, conexiune FNPT din bronz | CE9QPU 46KK30 2-375XLB9 1 / 2 "Presă redusă. Adunare de zonă16 "2"9 1 / 2 "€1,164.84
ZURN 1-375S Dispozitiv de prevenire a returului, 1 inch, FNPT, bronz, lungime 11 3/16 inch | CV4JQB 801HC8 1-375S-Dispozitiv de prevenire a returului---€515.82
ZURN 1-375FT Dispozitiv de prevenire a refluxului, 1 inch, FNPT, bronz, lungime 11 3/16 inch | CV4JQC 801HC7 1-375FT-Dispozitiv de prevenire a returului---€432.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ZURN 12-375XLB Dispozitiv de prevenire a returului cu zonă de presiune redusă, conexiune FNPT din bronz
€876.66 /unitate