EAGLE Containerul pentru deșeuri Biohazard Step


Containerele pentru deșeuri cu risc biologic Eagle oferă depozitare temporară în siguranță pentru materiale cu pericol biologic și agenți patogeni transmisi prin sânge. Sunt ideale pentru utilizarea în instalații nucleare și laboratoare de cercetare medicală.

Filtru
Culoare: Roșu , Material: polietilenă
StilModelCapacitateÎnălţimeLungimeÎn afara Dia.LăţimePreț (ex. TVA)
A
943BIO
6 gal.16 "16.5 "16 "13.5 "€173.01
B
945BIO
10 gal.18 "22 "18 "18 "€207.04
C
947BIO
14 gal.21 "22 "21 "18 "€203.11

DESCRIERE

  • Containerele pentru deșeuri cu risc biologic Eagle au pe față o etichetă îndrăzneață BIOHAZARDOUS pentru a informa lucrătorii cu privire la pericolele potențiale.
  • Aceste recipiente au un capac cu auto-închidere pentru a preveni contaminarea și o pârghie de picior pentru operare fără mâini.
  • Sunt fabricate din polietilenă de înaltă densitate (HDPE) pentru a rezista la rugină și atacurile chimice și pentru a promova durabilitatea.
  • Aceste containere au un design fără sudură care evită scurgerile și o bază evazată pentru o stabilitate sporită.

Standarde și aprobări

  • FM
  • NFPA
  • OSHA

Întrebări Frecvente

Pot aceste unități să suporte temperaturi severe?

Containerele pentru deșeuri cu risc biologic Eagle funcționează bine între -40 și 140 de grade F.

Care este capacitatea acestor containere?

Eagle oferă containere cu risc biologic cu capacități de depozitare de până la 14 galoane.

De ce aceste recipiente sunt roșii?

Containerele pentru pericol biologic Eagle sunt colorate în roșu pentru a îndeplini cerințele OSHA. Potrivit OSHA, opțiunile de depozitare pentru riscuri biologice trebuie să fie roșii.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?