EAGLE 1645 Palet de reținere a scurgerilor de tobe 4 tamburi 8k Lb. | AC9VKA 3KN29

EAGLE 1645 Palet de reținere a scurgerilor de tambur 4 tamburi 8k lb.

În stoc
Articol: AC9VKA Model: 1645Crucea Ref: 3KN29

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,106.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPalet de izolare a tamburului
CuloriGalben / Negru
Înălţime8"
Lungime51.5 "
Capacitate de încărcare8000 lb.
Materialpolietilenă
Număr de tobe4
Capacitate de deversare66 gal.
Lăţime51.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 29.25
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)134.62
Lățimea navei (cm)134.62
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Detalii produs:

Paletul de reținere a scurgerilor de tambur Eagle 1645 este proiectat pentru a preveni și gestiona scurgerile de substanțe chimice sau lichide. Este folosit în depozite, fabrici și unități chimice în care sunt depozitate bidoane sau containere. Acest palet are un bazin de reținere a scurgerilor pentru a capta și a conține scurgerile sau scurgerile, prevenind contaminarea mediului și pericolele la locul de muncă. Oferă o soluție eficientă și fiabilă pentru controlul scurgerilor și este o componentă esențială a managementului materialelor periculoase în diferite setări industriale.

Caracteristici:

  • Paletul Eagle 1645 de reținere a scurgerilor de tambur are buzunare pentru stivuitor pentru o manevrare ușoară.
  • Dispune de grătar detașabil superior pentru a curăța contaminanții vărsați.
  • Această platformă modulară de scurgere are canale în U încorporate pentru o conexiune ușoară cu platforma modulară.
  • Este fabricat din polietilenă de înaltă densitate pentru rigiditate structurală și rezistență la impact.
  • Acest palet are în plus un dop de scurgere pentru scurgerea scurgerii de pe palet.
  • Este capabil să depoziteze până la 4 butoaie.

Accesorii compatibile:

  • Vultur 1689 & 1689B Rampe pentru paleți de scurgere: Aceste rampe de culoare galbenă/neagră sunt utilizate pentru încărcarea tamburilor pe platforme modulare de scurgere și paleți.

Standarde și aprobări:

  • SPCC
  • APE

Întrebări frecvente:

Î. Care este capacitatea colectorului de colectare a paletului Eagle 1645 de reținere a scurgerilor de tambur?

A. 66 de galoane.

Î. Care este capacitatea de încărcare a acestui palet?

A. Acest palet de contaminant deversat poate rezista la sarcini de până la 8000 lb.

Î. Cum pot curăța și întreține acest palet Eagle 1645 de reținere a scurgerilor de tambur?

A.

  • Inspectați regulat pentru daune vizibile sau contaminare.
  • Îndepărtați și curățați imediat orice scurgeri sau scurgeri din bazin folosind absorbanți și kituri adecvate pentru scurgeri.
  • Ridicați și manipulați cu atenție tamburele de pe palet pentru a preveni deteriorarea în timpul scoaterii.
  • Clătiți paletul cu apă curată și utilizați detergent ușor sau soluții de curățare pentru petele persistente.
  • Aruncați absorbanții uzați și materialele de curățare în conformitate cu reglementările privind eliminarea deșeurilor periculoase.
  • Înlocuiți sau reparați piesele deteriorate pentru a menține integritatea de reținere a deversării paletului.
  • Protejați paletul de radiațiile UV dacă este utilizat în aer liber, utilizând acoperiri rezistente la UV sau agenți de protecție.
  • Asigurați-vă că etichetele și instrucțiunile de siguranță de pe palet rămân lizibile și adăugați sau înlocuiți etichetele după cum este necesar.
  • Depozitați paletul într-o zonă curată și uscată, ferit de lumina directă a soarelui și de temperaturi extreme atunci când nu este utilizat.

Î. Cum previne acest palet de reținere a scurgerilor de cilindru scurgerile și scurgerile?

A. Acest palet are un bazin care captează și conține orice scurgeri sau scurgeri din butoaie, împiedicând răspândirea acestora și cauzarea de daune mediului sau pericole la locul de muncă.

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de deversareCapacitateCuloriGreutateLăţimeÎnălţimeArticolLungimePreț
EAGLE 1620B Palet de scurgere cu scurgere 66 galoane 2 tamburi | AC6NHR 35U056 1620B66 gal.-Negru-26.25 "13.75 "Palet de izolare a tamburului51 "€781.82
EAGLE 1620BND Palet de reținere a scurgerilor de tobe, capac de încărcare de 4000 lb, 2 tamburi | AC6NHT 35U057 1620 BND66 gal.-Negru-26.25 "13.75 "Palet de izolare a tamburului51 "€734.51
EAGLE 1620ND Palet de reținere a deversării tamburului, corp din polietilenă, capac de 66 gal | AC6NHU 35U058 1620ND66 gal.-Galben / Negru-26.25 "13.75 "Palet de izolare a tamburului51 "€734.06
EAGLE 1640 Palet de scurgere cu 4 tamburi, capacitate de 8000 lb, cu buzunare pentru furci | AC6NJF 35U069 1640132 gal.-Galben / Negru-51 "13.75 "Palet de izolare a tamburului52.5 "€1,252.85
EAGLE 1640B Palet de reținere a deversării tamburului, capac de încărcare de 8000 lb, negru | AC6NJG 35U070 1640B132 gal.-Negru-51 "13.75 "Palet de izolare a tamburului52.5 "€1,217.34
EAGLE 1640BND Palet de reținere a tamburului, 4 tamburi, construcție din polietilenă | AC6NJH 35U071 1640 BND132 gal.-Negru-51 "13.75 "Palet de izolare a tamburului52.5 "€1,192.20
EAGLE 1640ND Palet de reținere a scurgerilor, 4 bidoane, capacitate de 132 gal | AC6NJJ 35U072 1640ND132 gal.-Galben / Negru-51 "13.75 "Palet de izolare a tamburului52.5 "€1,170.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EAGLE 1645 Palet de reținere a scurgerilor de tambur 4 tamburi 8k lb.
€1,106.96 /unitate