EATON Unități de comutare selectoare seria E34


Unitățile de comutare selectoare Eaton din seria E34 sunt utilizate pentru a selecta între două sau mai multe circuite electrice. Sunt ideale pentru aplicații industriale și comerciale pentru a controla fluxul de energie electrică către diferite părți ale sistemului.

Filtru
StilModelPreț (ex. TVA)
A
E34VFBL1-23X
€383.01
RFQ
B
E34VFBK1-2X
€262.99
RFQ
C
E34VMBK1-Y2
€457.08
RFQ
D
E34VKB
€114.90
RFQ

DESCRIERE

  • Comutatorul selector Eaton are un bloc de contact cu mai multe puncte de contact conectate la diferite circuite. Când se rotește butonul selector sau poziția pârghiei, blocul de contacte face sau întrerupe conexiunea cu circuitul corespunzător.

Standarde și aprobări

  • CE
  • UL

Întrebări Frecvente

Care este diferența dintre un buton și un selector?

Un buton este integrat cu o placă care împinge în jos ambele piston de contact în același timp, în timp ce un comutator de selectare are o came rotativă cu creste și neplate, permițând pistonului să se acționeze independent.

Care sunt diferitele tipuri de comutatoare selectoare?

Întrerupătoare rotative, comutatoare basculante și întrerupătoare cu cheie.

Cum se instalează comutatoarele selectoare?

Montarea comutatorului pe un panou sau carcasă și apoi conectarea acestuia la circuitul corespunzător folosind fire sau terminale.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?