3M Disc cu peri radiali


Discurile cu peri radiali Scotch-Brite sunt potrivite pentru îndepărtarea vopselei, petelor, arsurilor de sudură, adezivilor, ruginii, oxizilor grei și a altor contaminanți de suprafață de pe suprafețe mari. Funcționează bine pe metale precum aluminiu, alamă, bronz, oțel carbon, fontă și oțel inoxidabil. Aceste discuri sunt concepute pentru ...rezista mai mult decat sarma si alte discuri abrazive datorita mecanismului lor de rulare rapida cu o viteza maxima de 35000 rpm pentru a indeparta cele mai dure pete.Citeste mai mult

Filtru
StilModelTipMaterial abrazivCuloriDiametruPietrișRPM maxDimensiunea de montareTip montarePreț (ex. TVA)
A
30097
SRPlasticSmântână2"-20,0003 / 8 "umbrar€561.83
B
30098
SRPlasticSmântână3"-20,0003 / 8 "umbrar€624.85
C
24281
TAOxid de aluminiu ceramicAlb3"12020,0003 / 8 "umbrar€944.97
D
24277
TAOxid de aluminiu ceramicGalben3"8025,000Roll-On / Off (TR)Schimbare rapida€960.90
E
24276
TAOxid de aluminiu ceramicVerde3"5025,000Roll-On / Off (TR)Schimbare rapida€976.65
E
24279
TAOxid de aluminiu ceramicVerde3"5025,0003 / 8 "umbrar€960.90
F
30002
TCOxid de aluminiu ceramicGreen Light3 / 4 "1 Micron35,0001 / 16 "umbrar€519.86
G
30001
TCOxid de aluminiu ceramicPiersic3 / 4 "6 Micron35,0001 / 16 "umbrar€526.24
H
25759
TCOxid de aluminiu ceramicRoz3 / 4 "piatră ponce35,0001 / 16 "umbrar€546.16
I
30127
TCOxid de aluminiu ceramicAlb3"12025,0003 / 8 "umbrar€486.70
I
30126
TCOxid de aluminiu ceramicGalben3"8025,0003 / 8 "umbrar€787.63
I
30128
TCOxid de aluminiu ceramicRoșu3"22020,0003 / 8 "umbrar€680.58
J
27613
TCOxid de aluminiu ceramicAlb1"12035,0001 / 8 "umbrar€324.96
J
27612
TCOxid de aluminiu ceramicGalben1"8035,0001 / 8 "umbrar€328.81
F
25755
TCOxid de aluminiu ceramicGalben3 / 4 "8035,0001 / 16 "umbrar€517.40
J
27611
TCOxid de aluminiu ceramicVerde1"5030,0001 / 8 "umbrar€325.88
I
30129
TCOxid de aluminiu ceramicAlbastru3"40020,0003 / 8 "umbrar€690.37
J
27610
TCOxid de aluminiu ceramicMaro inchis1"3635,0001 / 8 "umbrar€320.07
I
30118
TCOxid de aluminiu ceramicGalben2"8030,0003 / 8 "umbrar€483.35
I
30121
TCOxid de aluminiu ceramicRoșu2"22030,0003 / 8 "umbrar€484.28
F
25757
TCOxid de aluminiu ceramicRoșu3 / 4 "22030,0001 / 16 "umbrar€518.51
C
33227
TCOxid de aluminiu ceramiclime Green3"36025,0003 / 8 "umbrar€940.19
K
25758
TCOxid de aluminiu ceramicAlbastru3 / 4 "40035,0001 / 16 "umbrar€518.51
I
30120
TCOxid de aluminiu ceramicAlb2"12030,0003 / 8 "umbrar€341.11

DESCRIERE

  • Acestea au peri umpluți cu abraziv care pot dezlipi, debavura, amesteca, finisează, lustrui, curăță și îndepărtează cu ușurință straturile cu o presiune mai mică în comparație cu periile de sârmă.
  • Acești peri flexibili se pot conforma contururilor, chiar și în zonele greu accesibile și au o distanță mai bună pentru a îndepărta stratul de acoperire și alte substanțe cu sarcină mare.
  • Acestea folosesc un amestec patentat de oxid de aluminiu ceramic 3M pentru a oferi duritate și duritate îmbunătățite pentru performanțe de nivel superior.
  • Model 30097 are un abraziv din plastic pentru a îndepărta 1/16 inch sau mai puțin de etanșanți, siliconi, RTV-uri și adezivi de pe majoritatea suprafețelor. Perii săi îndepărtează perfect etanșantul, dar nu și vopseaua de dedesubt sau alte acoperiri.

Standarde și aprobări

  • OSHA
  • ANSI

Întrebări Frecvente

Cum se instalează discuri cu peri 3M?

  • Aceste discuri pot fi grupate (până la 4 discuri) folosind un dorn 3M 990.
  • Codificarea culorilor ajută la selectarea gradului abraziv adecvat pentru diferitele nevoi de aplicare.

La ce folosește amestecul ceramic de oxid de aluminiu?

Abrazivul ceramic este ideal pentru îndepărtarea medie până la grea, oferind o calitate constantă a finisajului. Este construit pentru a tăia rapid și pentru a face față aplicațiilor intense de căldură și stres.

Cum să utilizați corect discul cu peri radiali?

  • Păstrați cursele lente și constante, acoperind cât mai mult posibil piesa de prelucrat.
  • Nu sprijiniți puternic, cu excepția cazului în care este necesar pentru a face discul să se conformeze unei regiuni convexe sau concave.
  • Se pot întâlni pete atunci când se utilizează abrazivi de calitate mai fine pe piese de prelucrat subțiri. În astfel de cazuri, trebuie utilizată o viteză de rotație mai mică sau o cursă de lustruire mai rapidă.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?