Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M 30129 Disc cu peri radiali Tc 3 ​​inch diametru 400 g, 80 buc | AB9WQM 2FWK8

3M 30129 Disc cu peri radiali Tc 3 inch diametru 400 g, 80 buc.

În stoc
Articol: AB9WQM Model: 30129Crucea Ref: 2FWK8
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
€690.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDisc cu peri radiali
Material abrazivOxid de aluminiu ceramic
Tip pensulăPere curbate
CuloriAlbastru
Diametru3"
Pietriș400
RPM max20,000
Dimensiunea de montare3 / 8 "
Tip montareumbrar
TipTC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.48
Înălțimea navei (cm)10.92
Lungimea navei (cm)16.26
Lățimea navei (cm)15.49
Codul HS9603500000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTipMaterial abrazivCuloriDiametruPietrișRPM maxDimensiunea de montareTip montarePreț
3M 24281 Disc cu peri radiali Ta 3 inchi diametru 120 g, 40 buc | AB9BPQ 2AXX6 24281TAOxid de aluminiu ceramicAlb3"12020,0003 / 8 "umbrar€944.96
3M 27610 Disc cu peri radiali Tc 1 inch diametru 36 g, 96 buc | AB9BPU 2AXY7 27610TCOxid de aluminiu ceramicMaro inchis1"3635,0001 / 8 "umbrar€320.07
3M 27611 Disc cu peri radiali Tc 1 inch diametru 50 g, 96 buc | AB9BPW 2AXZ3 27611TCOxid de aluminiu ceramicVerde1"5030,0001 / 8 "umbrar€325.89
3M 30097 Disc cu peri radiali Sr 2 inchi diametru, 40 buc | AB9BWT 2AZB5 30097SRPlasticSmântână2"-20,0003 / 8 "umbrar€561.83
3M 25755 Disc cu peri radiali Tc 3/4 diametru 80 g, 192 buc | AB9BYB 2AZN2 25755TCOxid de aluminiu ceramicGalben3 / 4 "8035,0001 / 16 "umbrar€517.40
3M 25758 Disc cu peri radiali Tc 3/4 inch 400 g, 192 buc | AB9BYC 2AZN7 25758TCOxid de aluminiu ceramicAlbastru3 / 4 "40035,0001 / 16 "umbrar€518.51
3M 30002 Disc cu peri radiali Tc 3/4in 1 Microfon, 192 buc | AB9CDD 2BAL1 30002TCOxid de aluminiu ceramicGreen Light3 / 4 "1 Micron35,0001 / 16 "umbrar€519.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 30129 Disc cu peri radiali Tc 3 inch diametru 400 g, 80 buc.
€690.38 /unitate