Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GF PIPING SYSTEMS 9851-025 Priză cu alunecare din Cpvc cu flanșă solidă de 2-1/2 inch | AC3AAH 2PLW5

GEORG FISCHER 9851-025 Priză cu alunecare din Cpvc cu flanșă solidă de 2-1/2 inch

În stoc
Element: AC3AAH Model: 9851-025Ref încrucișat: 2PLW5
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
€78.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFlanșă solidă
Material corpCPVC
CuloriGri
Tip conexiunePriză
Presiune maximă150 psi@73 grade F
Max. Temp.210 grade F
Numărul de găuri4
În afara Dia.7"
Dimensiunea conductei2.5 "
Program80

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.513
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneNumărul de găuriÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț
GF PIPING SYSTEMS 9851-005 Soclu cu alunecare din Cpvc cu flanșă solidă de 80 1/2 inch | AC3AAB 2PLV8 9851-005Priză43.5 "1 / 2 "€22.70
GF PIPING SYSTEMS 9851-007 Priză cu alunecare din Cpvc cu flanșă solidă 80 3/4 inch | AC3AAC 2PLV9 9851-007Priză43.875 "3 / 4 "€23.01
GF PIPING SYSTEMS 9851-010 Soclu cu flanșă solidă Cpvc 80 1 inch | AC3AAD 2PLW1 9851-010Priză44-15/64 "1"€25.92
GF PIPING SYSTEMS 9851-012 Priză cu alunecare din Cpvc cu flanșă solidă de 1-1/4 inch | AC3AAE 2PLW2 9851-012Priză44.625 "1.25 "€29.08
GF PIPING SYSTEMS 9851-015 Priză cu alunecare din Cpvc cu flanșă solidă de 1-1/2 inch | AC3AAF 2PLW3 9851-015Priză45"1.5 "€34.65
GF PIPING SYSTEMS 9851-020 Soclu cu flanșă solidă Cpvc 80 2 inch | AC3AAG 2PLW4 9851-020Priză46"2"€42.70
GF PIPING SYSTEMS 9851-030 Soclu cu flanșă solidă Cpvc 80 3 inch | AC3AAJ 2PLW6 9851-030Priză47.5 "3"€90.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GEORG FISCHER 9851-025 Priză cu alunecare din Cpvc cu flanșă solidă de 2-1/2 inch
€78.15 /unitate