MAIN FILTER INC. Filtre hidraulice de retur, celuloză, 5 microni, etanșare Viton


Filtru
Presiunea de colaps: 435 , Presiune de crăpare: 435 PSI , Media de filtrare: Celuloză , Evaluare filtru: 5 , Curgere: În afară , Directie de curgere: În afară , Tip de fluid: HH / HL / HM / HV , Material garnituri: Viton , Microni: 5 , Min. Temperatura de funcționare: -13 grade F , Tip de etanșare: Viton , Dimensiune de filet: M16 , Top ID: 3.701 "
StilModelID de josOD inferiorCapacitateDimensiunea filtruluiÎnălţimeOD de susPreț (ex. TVA)
A
MF0591453
-1.63 "2.0451 mp Inch3.78 "1.63 "€57.20
RFQ
A
MF0612811
-1.63 "2.0451 mp Inch3.78 "1.63 "€57.20
RFQ
A
MF0168759
-1.63 "2.0451 mp Inch3.78 "1.63 "€57.20
RFQ
A
MF0358446
-1.63 "2.0451 mp Inch3.78 "1.63 "€57.20
RFQ
B
MF0396869
1.898 "3.032 "18.91473 mp Inch10.82 "3.032 "€88.57
RFQ
B
MF0590943
1.898 "3.032 "18.91473 mp Inch10.82 "3.032 "€88.57
RFQ
B
MF0610935
1.898 "3.032 "18.91473 mp Inch10.82 "3.032 "€88.57
RFQ
B
MF0358020
1.898 "3.032 "18.91473 mp Inch10.82 "3.032 "€88.57
RFQ
B
MF0367135
1.898 "3.032 "18.91473 mp Inch10.82 "3.032 "€88.57
RFQ
B
MF0507096
1.898 "3.032 "18.91473 mp Inch10.82 "3.032 "€88.57
RFQ
B
MF0875576
1.898 "3.032 "18.91473 mp Inch10.82 "3.032 "€88.57
RFQ
B
MF0875575
1.898 "3.032 "18.91473 mp Inch10.82 "3.032 "€88.57
RFQ
C
MF0355811
3.701 "5.591 "99.532488 mp Inch20.25.591 "€213.28
RFQ
C
MF0034600
3.701 "5.591 "99.532488 mp Inch20.25.591 "€213.28
RFQ
C
MF0355812
3.701 "5.591 "99.532488 mp Inch20.2 "5.591 "€213.28
RFQ
C
MF0591297
3.701 "5.591 "99.532488 mp Inch20.2 "5.591 "€213.28
RFQ
C
MF0612186
3.701 "5.591 "99.532488 mp Inch20.2 "5.591 "€213.28
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?