EATON Furtunuri hidraulice seria GH663


Furtunurile hidraulice din seria Eaton GH663 sunt utilizate în aplicații hidraulice în care este necesară transmisia de putere hidraulică de înaltă presiune, cum ar fi în minerit, petrol și gaze, industria aerospațială și automatizarea industrială. Aceste furtunuri sunt conectate la fitinguri la capăt, care sunt apoi atașate la componentele t...pălăria necesită putere.Citeste mai mult

Filtru
Coperta Material: Cauciuc sintetic , Lungimea furtunului: 50ft , Armare: 1 fire de sârmă , Factor de securitate: 4:1 , Temp. Gamă: -40 Până la 212 F. , Material tub: Cauciuc sintetic , Tip: masă
StilModelDimensiune bordFurtun în interiorul Dia.Furtun exterior Dia.Min. Raza de indoirePresiune de funcționarePreț (ex. TVA)
A
GH663-4X50
41 / 4 "0.53 "4"3700 PSI€438.75
A
GH663-6X50
63 / 8 "0.69 "5"3400 psi€509.68
A
GH663-8X50
81 / 2 "0.81 "7"2900 PSI€560.39
A
GH663-12X50
123 / 4 "1.09 "9.5 "2000 psi€843.52
A
GH663-16X50
161"1.41 "12 "1500 psi€1,071.38

DESCRIERE

  • Furtunurile hidraulice din seria Eaton GH663 au tuburi din cauciuc sintetic pentru rezistență la temperatură și la substanțe chimice.
  • Au presiuni de lucru cuprinse între 1500 și 3700 PSI.
  • Aceste furtunuri hidraulice sunt întărite cu o singură împletitură de sârmă pentru rezistență la uzură și abraziune.

Standarde și aprobări

  • EN853 2SN
  • ISO 1436-1 Tip 2SN
  • SAE 100R2AT tip S

Întrebări Frecvente

Ce substanțe chimice sunt compatibile cu furtunurile hidraulice Eaton GH663 Series?

  • Diesel
  • Etilen glicol
  • Combustibil
  • Benzină
  • petrol lampant
  • Grăsime de litiu
  • Ulei mineral
  • Apa sarata

Care este intervalul de temperatură de funcționare al acestor furtunuri hidraulice?

-50 până la 260 de grade F.

Care este materialul de acoperire al furtunurilor hidraulice din seria Eaton GH663?

cauciuc DURA-TUFF.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?