EATON GH663-6X50 furtun hidraulic vrac 3/8 50 picioare | AA2AXL 10C273

EATON GH663-6X50 Furtun hidraulic în vrac 3/8 50 picioare

În stoc
Articol: AA2AXL Model: GH663-6X50Crucea Ref: 10C273

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€559.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun hidraulic
Materialul de acoperireCauciuc sintetic
Dimensiune bord6
Furtun în interiorul Dia.3 / 8 "
Lungimea furtunului50ft
Furtun exterior Dia.0.69 "
Min. Raza de indoire5"
Presiune de funcționare3400 psi
Armare1 fire de sârmă
Factor de securitate4:1
Temp. Gamă-40 Până la 212 F.
Materialul tubuluiCauciuc sintetic
Tipmasă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.607
Înălțimea navei (cm)53.34
Lungimea navei (cm)58.42
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS4009220050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune bordFurtun în interiorul Dia.Furtun exterior Dia.Min. Raza de indoirePresiune de funcționarePreț
EATON GH663-4X50 furtun hidraulic vrac 1/4 50 picioare | AA2AXK 10C272 GH663-4X5041 / 4 "0.53 "4"3700 PSI€475.31
EATON GH663-8X50 furtun hidraulic vrac 1/2 50 picioare | AA2AXM 10C274 GH663-8X5081 / 2 "0.81 "7"2900 PSI€605.73
EATON GH663-12X50 furtun hidraulic vrac 3/4 50 picioare | AA2AXN 10C275 GH663-12X50123 / 4 "1.09 "9.5 "2000 psi€908.52
EATON GH663-16X50 furtun hidraulic vrac 1 50 picioare | AA2AXP 10C276 GH663-16X50161"1.41 "12 "1500 psi€1,144.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON GH663-6X50 Furtun hidraulic în vrac 3/8 50 picioare
€559.52 /unitate