MAIN FILTER INC. MF0507096 Filtru hidraulic schimbător, celuloză, 5 microni, etanșare Viton, 10.82 inci înălțime | CG2LAU HY13224

MAIN FILTER INC. MF0507096 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 5 microni, etanșare Viton, 10.82 inchi înălțime

Articol: CG2LAU Model: MF0507096Cruce Ref: HY13224 '
€88.56 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
ID de jos1.898 "
OD inferior3.032 "
Capacitate18.91
Colaps Presiunea435
Presiune de fisurare435 PSI
Filtru de mass-mediaCeluloză
Dimensiunea filtrului473 mp Inch
DebitÎn afară
Directie de curgereÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiViton
Înălţime10.82 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni5
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareViton
OD de sus3.032 "

Detalii produs:

    • Înlocuire SCHUPP HY13224

Variante de produs

ProdusModelID de josOD inferiorCapacitateDimensiunea filtruluiÎnălţimeOD de susPreț
MAIN FILTER INC. MF0034600 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 5 microni, etanșare din viton, înălțime de 20.2 inchi | CF6UBH MF00346003.701 "5.591 "99.532488 mp Inch20.25.591 "€176.27
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0168759 Filtru hidraulic, celuloză, 5 microni, etanșare Viton, 3.78 inci înălțime | CF7KJM 420P5A000P MF0168759-1.63 "2.0451 mp Inch3.78 "1.63 "€47.27
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0355811 Filtru hidraulic schimbător, celuloză, 5 microni, etanșare din viton, înălțime de 20.2 inchi | CF8LYZ 11401P5A000P MF03558113.701 "5.591 "99.532488 mp Inch20.25.591 "€176.27
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0355812 Filtru hidraulic, celuloză, 5 microni, etanșare Viton, 20.2 inci înălțime | CF8LZA 11401P5P MF03558123.701 "5.591 "99.532488 mp Inch20.2 "5.591 "€176.27
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0358020 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 5 microni, etanșare din viton, înălțime de 10.82 inchi | CF8MRH MF03580201.898 "3.032 "18.91473 mp Inch10.82 "3.032 "€73.19
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0358446 Filtru hidraulic, celuloză, 5 microni, etanșare Viton, 3.78 inci înălțime | CF8MTK MF0358446-1.63 "2.0451 mp Inch3.78 "1.63 "€47.27
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0367135 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 5 microni, etanșare Viton, înălțime de 10.82 inchi | CF8PTL 0500R005P MF03671351.898 "3.032 "18.91473 mp Inch10.82 "3.032 "€73.19
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0507096 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 5 microni, etanșare Viton, 10.82 inchi înălțime
€88.56 /unitate