VESTIL Ridicatoare de paleți din seria HDP


Filtru
Culoare: Albastru , Înălțimea furcii: 2" , Grosimea furcii: 2" , Material cadru: Oţel , Tip cadru: Complet sudat , Material mâner: Oţel , Material: Oţel , Lățimea totală a furcii: 25 "
StilModelÎnălţimeÎnălțimea cauțiuniiCapacitateLungimeÎnălțimea de ridicare Max.Valoarea palețilorLungimea furciiLățimea șai furciiPreț (ex. TVA)
A
HDP-2-36
61.25 "5"2000 lbs.46.25 "48 "48 "36 "21 "€4,020.90
B
HDP-2-48
61.25 "5"2000 lbs.59.25 "48 "48 "48 "21 "€4,369.20
C
HDP-2-42
61.25 "5"2000 lbs.55.88 "48 "48 "42 "21 "€4,230.74
D
HDP-4-36
62.5 "5"4000 lbs.46.44 "48 "48 "36 "17 "€4,876.90
E
HDP-4-42
62.5 "5"4000 lbs.51.75 "48 "48 "42 "17 "€5,200.80
F
HDP-4-48
62.5 "5"4000 lbs.57.25 "48 "48 "48 "17 "€5,800.25
G
HDP-6-54
65.5 "7"6000 lbs.61 "47.75 "47 3 / 4 "54 "13 "€8,028.15
H
HDP-6-42
65.5 "7"6000 lbs.49 "47.75 "47 3 / 4 "42 "13 "€6,410.16
I
HDP-6-48
65.5 "7"6000 lbs.57.5 "47.75 "47 3 / 4 "48 "13 "€7,420.16

Ridicatoare de paleți din seria HDP

Cotele reglabile sunt componente ale ridicătorilor de paleți din seria Vestil HDP, concepute pentru a ridica și transporta paleți grei în depozite, centre de distribuție și alte setări industriale. Acestea au un braț de ridicare sau un mecanism pentru a angaja paletul sau încărcătura și sunt reglabile pentru a se adapta la diferite dimensiuni de paleți sau configurații de încărcare. Aceste unități sunt fabricate din aluminiu pentru durabilitate și rezistență la coroziune.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?