VESTIL HDP-2-36 Ridicator de paleti, 2000 lb. Capacitate, lungime furcă de 36 inch

În stoc
Element: AG7UAM Model: HDP-2-36

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,020.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRidicator de paleți
Centrul de Gravitate al Bail31 5 / 8 "x 23 1 / 4"
Înălțimea cauțiunii5"
Lățimea garanției3"
Capacitate2000 lbs.
CuloriAlbastru
Înălțimea furcii2"
Lungimea furcii36 "
Lățimea șai furcii21 "
Distanța între furci21 "
Grosimea furculiței2"
Lățimea furcii2"
Inrameaza-leComplet sudat
Materiale cadruOţel
Tip cadruComplet sudat
mâner Lungime31.63 "
Manipulați materialulOţel
Înălţime61.25 "
Lungime46.25 "
Înălțimea de ridicare Max.48 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Lățimea totală a furcii25 "
Valoarea paleților48 "
Lăţime25.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 196.2
Înălțimea navei (cm)155.58
Lungimea navei (cm)117.48
Lățimea navei (cm)63.5
Codul HS8426190000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeÎnălțimea cauțiuniiCapacitateLungimeÎnălțimea de ridicare Max.Valoarea palețilorLungimea furciiLățimea șai furciiPreț
Ridicator de paleți VESTIL HDP-2-42, 2000 lb. Capacitate, lungime furcă 42 inch | AG7UAN HDP-2-4261.25 "5"2000 lbs.55.88 "48 "48 "42 "21 "€4,230.74
Ridicator de paleți VESTIL HDP-2-48, 2000 lb. Capacitate, lungime furcă 48 inch | AG7UAP HDP-2-4861.25 "5"2000 lbs.59.25 "48 "48 "48 "21 "€4,369.20
Ridicator de paleți VESTIL HDP-4-36, 4000 lb. Capacitate, lungime furcă 36 inch | AG7UAQ HDP-4-3662.5 "5"4000 lbs.46.44 "48 "48 "36 "17 "€4,876.89
Ridicator de paleți VESTIL HDP-4-42, 4000 lb. Capacitate, lungime furcă 42 inch | AG7UAR HDP-4-4262.5 "5"4000 lbs.51.75 "48 "48 "42 "17 "€5,200.80
Ridicator de paleți VESTIL HDP-4-48, 4000 lb. Capacitate, lungime furcă 48 inch | AG7UAT HDP-4-4862.5 "5"4000 lbs.57.25 "48 "48 "48 "17 "€5,800.24
Ridicator de paleți VESTIL HDP-6-42, 6000 lb. Capacitate, lungime furcă 42 inch | AG7UAU HDP-6-4265.5 "7"6000 lbs.49 "47.75 "47 3 / 4 "42 "13 "€6,410.16
Ridicator de paleți VESTIL HDP-6-48, 6000 lb. Capacitate, lungime furcă 48 inch | AG7UAV HDP-6-4865.5 "7"6000 lbs.57.5 "47.75 "47 3 / 4 "48 "13 "€7,420.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL HDP-2-36 Ridicator de paleti, 2000 lb. Capacitate, lungime furcă de 36 inch
€4,020.90 /unitate