BALDOR / DODGE GTAH, Rulmenți cu bile adaptor GRIP TIGHT cu flanșă cu două șuruburi


Rulmenții cu bile Baldor / Dodge Grip-Tight reduc frecarea în mașini. Ele sporesc eficiența prin promovarea mișcării de rotație lină. Acești rulmenți sunt utili în industria de producție, aerospațială și construcții.

Filtru
StilModelPreț (ex. TVA)
A
129320
€134.55
A
140150
€237.46

DESCRIERE

  • Rulmenții Baldor / Dodge Grip-Tight au o construcție solidă a carcasei pentru durabilitate și stabilitate sporite.
  • Au o carcasă din fontă pentru rigiditate structurală și performanță robustă.
  • Acești rulmenți sunt echipați cu inserții din oțel pentru rezistență la uzură.
  • Au un dispozitiv de blocare montat pe adaptor pentru a asigura o plasare sigură pentru o funcționare stabilă.
  • Acești rulmenți cu bile sunt proiectați pentru o lubrifiere eficientă cu un sistem de unsoare, promovând rotirea lină și minimizând frecarea.
  • De asemenea, au un tip de montare cu flanșă cu 2 șuruburi pentru instalare și demontare ușoară.
  • Acești rulmenți cu bile sunt pregătiți pentru senzori, cu un adaptor necesar pentru integrare, oferind versatilitate pentru aplicațiile care necesită monitorizare suplimentară.
  • Folosesc un adaptor push-pull pentru atașarea arborelui, asigurând o conexiune sigură.
  • Acești rulmenți au un design fără dilatare (fix), contribuind la stabilitate în diferite condiții de funcționare.
  • Au un sigiliu de contact cu o singură buză, etanșând eficient împotriva contaminanților și sporind longevitatea.

Întrebări Frecvente

Care este diferența dintre rulmenții cu bile etanșați și ecranați?

Rulmenții cu bile etanșați au garnituri din cauciuc sau metal pentru a proteja împotriva contaminanților și pentru a reține lubrifierea, în timp ce rulmenții ecranați au scuturi metalice pentru a preveni intrarea resturilor.

Cum aleg dimensiunea potrivită a acestor rulmenți cu bile Dodge Grip-Tight pentru aplicația mea?

Selectarea dimensiunii potrivite implică luarea în considerare a cerințelor de sarcină, diametrului arborelui și condițiilor de funcționare.

Cum știu când un rulment cu bile trebuie înlocuit?

Semnele unui rulment cu bile uzate sau defectuoase includ zgomot neobișnuit, frecare crescută, vibrații sau deteriorare vizibilă. Monitorizarea regulată și întreținerea programată pot ajuta la identificarea problemelor înainte ca acestea să ducă la defecțiuni.

Care este semnificația jocului lagărului?

Jocul lagărului se referă la spațiul interior dintre elementele de rulare și piste. Acesta afectează performanța rulmentului și este ales în funcție de temperatura de funcționare și sarcină. Spațiul liber adecvat asigură funcționarea fără probleme.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?