HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Mânerele de sprijin, ochiul unic, ochiurile închise


Filtru
StilModelRezistența la rupereLungimea ochilorArticolMaterialStilTipPreț (ex. TVA)
A
02416001
290 Lb.3"Suport GripOţel inoxidabilPlasa închisăSingle Eye Single Weave€51.79
B
02216002
290 Lb.5"Suport GripBronz acoperit cu staniuPlasa închisăSingle Eye Single Weave€34.83
A
02416002
290 Lb.5"Suport GripOţel inoxidabilPlasa închisăSingle Eye Single Weave€57.00
C
073041276
350 Lb.3"Prindere suport cabluOţel inoxidabilSingur-€39.29
C
073041277
450 Lb.4"Prindere suport cabluOțel galvanizatSingur-€40.48
B
02216004
500 lb.5.5 "Suport GripBronz acoperit cu staniuPlasa închisăSingle Eye Single Weave€47.02
B
02216003
500 lb.5.5 "Suport GripBronz acoperit cu staniuPlasa închisăSingle Eye Single Weave€40.53
D
02401013
530 Lb.7"Suport GripOţel inoxidabilPlasa închisăSingle Eye Single Weave€118.25
E
02201013
530 Lb.7"Prindere suport cabluBronz acoperit cu tablăOperații ÎnchiseOchiul unic€94.46
C
073041278
550 Lb.6"Prindere suport cabluOţel inoxidabilSingur-€51.61
B
02216005
660 Lb.6"Suport GripBronz acoperit cu staniuPlasa închisăSingle Eye Single Weave€54.33
D
02401014
790 Lb.8"Suport GripOţel inoxidabilPlasa închisăSingle Eye Single Weave€146.09
B
02216008
790 Lb.7"Suport GripBronz acoperit cu staniuPlasa închisăSingle Eye Single Weave€59.17
E
02201014
790 Lb.8"Prindere suport cabluBronz acoperit cu tablăOperații ÎnchiseOchiul unic€104.18
B
02216006
790 Lb.7"Suport GripBronz acoperit cu staniuPlasa închisăSingle Eye Single Weave€53.58
C
073041279
1000 lb.7"Prindere suport cabluOţel inoxidabilSingur-€60.11
E
02201015
1020 Lb.8"Prindere suport cabluBronz acoperit cu tablăOperații ÎnchiseOchiul unic€112.73
D
02401015
1020 Lb.8"Suport GripOţel inoxidabilPlasa închisăSingle Eye Single Weave€140.33
C
073041280
1400 Lb.7"Prindere suport cabluOţel inoxidabilSingur-€76.04
C
073041281
1400 Lb.8"Prindere suport cabluOţel inoxidabilSingur-€72.04
C
073041282
1500 lb.9"Prindere suport cabluOţel inoxidabilSingur-€68.11
E
02201017
1610 Lb.9"Prindere suport cabluBronz acoperit cu tablăOperații ÎnchiseOchiul unic€117.14
E
02201019
1610 Lb.12 "Prindere suport cabluBronz acoperit cu tablăOperații ÎnchiseOchiul unic€138.45
D
02401018
1610 Lb.10 "Suport GripOţel inoxidabilPlasa închisăSingle Eye Single Weave€180.78
D
02401017
1610 Lb.9"Suport GripOţel inoxidabilPlasa închisăSingle Eye Single Weave€145.65
E
02201018
1610 Lb.10 "Prindere suport cabluBronz acoperit cu tablăOperații ÎnchiseOchiul unic€122.11
E
02201020
2150 Lb.14 "Prindere suport cabluBronz acoperit cu tablăOperații ÎnchiseOchiul unic€145.54
E
02201021
3260 Lb.16 "Prindere suport cabluBronz acoperit cu tablăOperații ÎnchiseOchiul unic€221.69
E
02201022
3260 Lb.18 "Prindere suport cabluBronz acoperit cu tablăOperații ÎnchiseOchiul unic€244.54
F
2201024
4900 lb.24 "Prindere suport cabluBronz acoperit cu staniuSingur-€506.01

Mânerele de sprijin, ochiul unic, ochiurile închise

Dispozitivul de cablare Hubbell - mânerele de suport pentru cablu cu plasă închisă Kellems sunt proiectate pentru instalații permanente care permit accesul la un capăt de cablu. Aceste mânere certificate CSA au o construcție din bronz acoperit cu staniu/oțel inoxidabil/oțel galvanizat pentru a asigura rezistența la uzură și coroziune. Au o rezistență de prindere mai mare decât mânerele cu plasă de închidere cu dantelă sau tijă și pot rezista la sarcini de până la 4900 lb. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste mânere de susținere pentru cablu cu plasă închisă, disponibile în lungimi de ochi care variază de la 3 la 24 inci.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?