Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS 02216003 Mâner de sprijin un singur ochi 0.35-0.44 in | AE4DUE 5JMH2

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 02216003 Mâner de sprijin cu un singur ochi 0.35-0.44 in

În stoc
Articol: AE4DUE Model: 02216003Crucea Ref: 5JMH2
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
€40.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport Grip
Rezistența la rupere500 lb.
Cablu Dia. Gamă0.35-0.44 în.
Lungimea ochilor5.5 "
Stil GripPlasa închisă
MaterialBronz acoperit cu staniu
Lungimea ochiurilor (în.)4.75
StilPlasa închisă
TipSingle Eye Single Weave

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.036
Înălțimea navei (cm)11.18
Lungimea navei (cm)27.18
Lățimea navei (cm)12.19
Codul HS7419995050
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelRezistența la rupereLungimea ochilorArticolMaterialStilTipPreț
DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS 02216002 Mâner de sprijin un singur ochi 0.29-0.37 in | AE4DUD 5JMH1 02216002290 Lb.5"Suport GripBronz acoperit cu staniuPlasa închisăSingle Eye Single Weave€34.82
DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS 02216004 Mâner de sprijin un singur ochi 0.41-0.50 inchi | AE4DUF 5JMH3 02216004500 lb.5.5 "Suport GripBronz acoperit cu staniuPlasa închisăSingle Eye Single Weave€47.02
DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS 02216005 Mâner de sprijin un singur ochi 0.46-0.56 inchi | AE4DUG 5JMH4 02216005660 Lb.6"Suport GripBronz acoperit cu staniuPlasa închisăSingle Eye Single Weave€54.33
DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS 02216006 Mâner de sprijin un singur ochi 0.52-0.62 in | AE4DUH 5JMH5 02216006790 Lb.7"Suport GripBronz acoperit cu staniuPlasa închisăSingle Eye Single Weave€53.58
DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS 02216008 Mâner de sprijin un singur ochi 0.58-0.68 inchi | AE4DUJ 5JMH6 02216008790 Lb.7"Suport GripBronz acoperit cu staniuPlasa închisăSingle Eye Single Weave€59.17
DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS 02401013 Mâner de sprijin un singur ochi 0.50-0.62 in | AE4DUL 5JMH8 02401013530 Lb.7"Suport GripOţel inoxidabilPlasa închisăSingle Eye Single Weave€118.25
DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS 02401014 Mâner de sprijin un singur ochi 0.63-0.74 in | AE4DUM 5JMH9 02401014790 Lb.8"Suport GripOţel inoxidabilPlasa închisăSingle Eye Single Weave€146.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 02216003 Mâner de sprijin cu un singur ochi 0.35-0.44 in
€40.54 /unitate