VESTIL Ventilatoare comerciale din seria CCRF


Filtru
Baterie inclusă: Nu , Material lamei: Aluminiu , Lungimea cablului: 108 " , Tip cablu: SJT tip 3 , Material de protecție: Oţel , Culoare carcasă: Negru , Interior exterior: Indoor , Ionizare: Nu , Material: Oţel , Aburire: Nu , CP motor: 1/4 CP , Număr de lame: 3 , Număr de viteze: 2 , Faza: 1 , Lungimea stâlpului: 6 "până la 43" , Telecomandă: Nu , Temporizator: Nu
StilModelAdâncimea totalăBlade ColorDiametrul lamei.Inălțime totalăLățimea totalăMarimea recomandata a incaperiiVoltajCFM @ 0.500-In. SPPreț (ex. TVA)
A
CCRF-24-P
27 "Negru25 "104 "27 "600 sq ft.120VCFM 4900€801.94
RFQ
B
CCRF-24-W
27 "Silver25 "27 "12 "-115V-€684.27
A
CCRF-30-P
32 1 / 2 "Negru30 "106 "27 "700 sq ft.115VCFM 5500€883.32
RFQ
C
CCRF-30-W
36 "Silver30 "36 "16 "-115V-€713.67

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?